機構部品 :「回転機器」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TH-153 二軸フリーストップヒンジ 栃木屋 動画あり
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc 質量(g)445 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g)34.2 使用温度範囲(℃)+10~+40 取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ9インチ トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
1個
579 税込637
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

低振動数形防振ゴム KLB 倉敷化工 動画あり
軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。
形状丸形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等 質量(g)12.5 許容荷重(N[kgf])29.4[3] 材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等 材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨 仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動 質量(g)98 使用温度範囲(℃)-20~40
1個
特価
3,042 税込3,346
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め 材質SPHC、S25C、SUP 質量(g)167 部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ― 表面処理3価クロメート(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3 使用温度範囲(℃)-5~+50 部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル 表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)1385 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
特価
639 税込703
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ
RoHS
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。
質量(g)2820 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用。マスターキー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約100、鍵:約5 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約7.5 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用。マスターキー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約110、鍵:約10 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷

特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。 プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。 外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)3923
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。短い距離でも邪魔になり難いカールコードを採用。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したカールコード。統一キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約55、鍵:約5 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。短い距離でも邪魔になり難いカールコードを採用。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したカールコード。個別キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約55、鍵:約5 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷

インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環状に配列した高さと面積の異なる小さい突起群を両面に組み合わせユニークな高性能防振ゴムです。特殊な突起構造ですぐれたベネ特性を有し、従来のゴムに比べて、防振効果は抜群です。機器の重量に応じて必要な面積分だけをバランスよく敷くだけで高性能を発揮します。熱老化試験、オゾン劣化試験(JIS-K6301)に適合した耐久性、耐候性、耐オゾン性にすぐれた良質のクロロプレンゴム製です。
用途エアコン室外機だけでなく、プレス機、発電機などの機械振動に 材質クロロプレン 寸法(mm)18t×240×460
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ADC、SUM、U 仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。 質量(g)52 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ 表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して平行です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して垂直です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
寸法Lc(mm)4.5 寸法t(mm)10 材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップ
折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線 ねじピッチ1 寸法d(mm)20 寸法A(mm)21.5 ねじ規格並目 寸法M(mm)M6 寸法Lf(mm)5.5 寸法x(mm)13.5
1個
8,988 税込9,887
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップ
折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
寸法A(mm)21.5 寸法d(mm)20 寸法Lf(mm)5.5 寸法M(mm)M6 寸法x(mm)13.5 ねじピッチ1 ねじ規格並目 材質(グリップ部)アルミニウム合金/研磨、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。 ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。 [[PBHY-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ [[PBHY-<T_B>B</T_B>]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型のスタンドハンドルです。
用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等 材質エラストマー、SUS304 部品名称グリップ、アーム 表面処理グレー、ヘアライン 操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のスタンドハンドルです。
用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等 材質ZDC、SUS304WP、ABS 部品名称割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー 表面処理グレー 操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)平行回転タイプ
シャフトで機器の位置決め 目盛り15°刻み 平行2軸360°回転 ホロセット固定
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 9mmレール長さ = 395mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 1860N静定格荷重 = 2550N
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 5mmレール長さ = 90mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 540N静定格荷重 = 840N
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 430mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 230mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 7mmレール長さ = 300mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 980N静定格荷重 = 1240N
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Proアングル防振マウント. RS Proアングルスタッドマウントは、産業用途で小型エンジン又はモータを最適に支持できるように設計されています。焦点化サスペンションとは、機器のあらゆる動きが重心周囲の回転運動に転換されることを意味します。特長と利点. 最大静的荷重下の自然周波数は7 Hz、エンジンの回転数が3000 rpmのときに97 %の振動絶縁を実現 設置時のねじれを防止する位置決め機能を備えたアセンブリブラケットは 固定ボルトあり / なし両方の製品を用意
仕様ブレードタイプ = エンジンマウントネジサイズ = M8直径 = 36mm足高さ = 36mm全体の高さ = 54mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 65kgシリーズ = AMV℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2か所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法C(mm)70 寸法D(mm)80 寸法D1(mm)24 寸法E(mm)50 寸法h(mm)3 寸法H1(mm)3 寸法H2(mm)1.3 寸法K1(mm)27 寸法K2(mm)26 寸法L2(mm)45 寸法L3(mm)45 寸法L4(mm)29 寸法M(mm)M16 寸法R(mm)10.5 寸法sw1(mm)12 寸法sw3(mm)20 ねじピッチ2 許容荷重(N)20000 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります