機構部品 :「差し込み錠」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。
地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品受座、リング
ストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2
表面処理Cr
取付扉厚(mm)25.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)49
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー1本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品ロックピン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐久回数脱着:10000回
タキゲンコード24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号035
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)対応
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)25
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス引戸用
ガラス厚(mm)4-7
取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付
仕上ケース:サテンニッケル
材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス
適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
L-332(キーレスロックシステム)用の非常時用電源アダプターです。
バッテリーがなくなった場合は、非常電源として9V電池を使用できます。
別途、9V電池をご用意いただき、専用アダプターを本体の外部電源差込口に接続し、キーを受信部に当て、解錠操作を行って下さい。
質量(g)5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。
マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付
(JISC8480適合)
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
封印ワイヤでレバーを固定することができます。
難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等
材質ラッチ:ABSアロイ
適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3
材質(レバー部)ABSアロイ
材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)
標準色ブラック
タキゲンコード24326
1個
¥226
税込¥249
当日出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)22
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。
キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。
6,500通りの鍵違いが製作できます。
マスターシステムの組込みができます。
C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め
付属品キー2本
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。バックセット調整機能付です。シリンダー錠は前から差し込み
用途家具用ロック
バックセット(mm)15-40(5間隔で調整)
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
左右区別左用、右用、引き出し用
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用
取付付属六角ナットでネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)20
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様引出し用(右回し)
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用
奥行(mm)(シリンダーケース)22
適合扉厚(mm)22以下
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容レバーロック 1 個レバー (取付済) 1 個固定ネジ (取付済) 1 個ワッシャー (取付済) 1 個
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み
用途背の高い家具ヒンジ扉用
バックセット(mm)15
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途オフィス家具の引出し
奥行(mm)(シリンダーケース)22
移動距離(mm)8
取付ネジ止め
仕上本体:ニッケルメッキ
材質本体:亜鉛合金、バー:アルミニウム
仕様回転方向:180°、600mmバー付
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)22
奥行(mm)(シリンダーケース)32
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
左右区別引出し用(右回し)
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。
マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合)
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
封印ワイヤでレバーを固定することができます。
難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等
材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6)
色ブラック
適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3
タキゲンコード24352
1個
¥59
税込¥65
4日以内出荷
2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み
用途オフィス家具の引出し
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付キャビネット前面の取付
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様回転方向:180°、ダブル固定プレート付き
2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み
用途オフィス家具の引出し
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付キャビネット前面の取付
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様回転方向:180°、シングル固定プレート付
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。クレモンロック用アクセサリーが同梱されています。ロッドのみ別途ご注文下さい、ロッドΦ 6mm用、シリンダー錠は前から差し込み
用途背の高い家具ヒンジ扉用
バックセット(mm)15
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容ロックケース 1 個キャッチフック 1 ペアロックボルトネジ止めプレート付 2 個ロッドガイド 2 個
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用
奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5)
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
サイモ3000のラッチタイプのシリンダーケースです。鍵をノブにすることが出来ます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具用ロック
バックセット(mm)25
奥行(mm)(シリンダーケース)22.5
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
ローラーシャッター用リムロックです。シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠
バックセット(mm)24.5
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め用
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
適合引出し用(左回し)
1個
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
ローラーシャッター用ロックの受け座です。シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠
バックセット(mm)22
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付埋め込んでネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質ニッケルメッキ
1個
¥419
税込¥461
23日以内出荷
サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。右用、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具用ロック
バックセット(mm)25
奥行(mm)(シリンダーケース)45
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
左右区別右用
1個
¥989
税込¥1,088
23日以内出荷
サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。左用、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具用ロック
バックセット(mm)25
奥行(mm)(シリンダーケース)45
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
左右区別左用
1個
¥989
税込¥1,088
23日以内出荷
サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。引き出し用、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具用ロック
バックセット(mm)25
奥行(mm)(シリンダーケース)45
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
左右区別引出し用(右回し)
1個
¥989
税込¥1,088
23日以内出荷
施工完了後にキープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス扉用ロック ヒンジ扉用
ガラス厚(mm)2022/04/06
取付バックプレートにネジ止め
材質亜鉛合金
セット内容ガラス扉用ロック 1個ラバーディスク 3 個頭なしネジ 2 個
左右区別左回し
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途引出し用
奥行(mm)(シリンダーケース)26
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様引出し用(左回し)
1個
¥679
税込¥747
23日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉用
適合扉厚(mm)最大17
取付付属六角ナットでネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス扉用
ガラス厚(mm)4-10
取付付属六角ナットで固定
材質亜鉛合金
セット内容カムロック 1 個カム 1 個六角ナット 1 個アングル受座 1 個
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉用
適合扉厚(mm)最大 17
取付付属六角ナットで固定
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型引戸用
バックセット(mm)22
奥行(mm)(シリンダーケース)24
取付打ち込み、ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容カマ錠 1 個シリンダーケース 1 個受座 1 個
仕様右用
1個
¥1,298
税込¥1,428
23日以内出荷
ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠
バックセット(mm)22
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付埋め込んでネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質ニッケルメッキ
1個
¥1,498
税込¥1,648
23日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み
用途背の高い家具ヒンジ扉用
バックセット(mm)25
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ダボ
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。