機構部品 :「d-1 ブロック」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D セット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り 材質焼入鋼、耐摩耗仕上
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 表面処理四三酸化鉄被膜
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅) 表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)


イマオコーポレーション外形クランプ(ブロックタイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)シルバー ねじ径M1M3×0.5 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(クサビ)SCM440 表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D-1 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 長さ(mm)19 幅(mm)30 サイズ 高さ(mm)33 質量(g)90
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷


1個
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 normal 寸法d1(mm)20 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 軸径D(Φmm)60
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

材質SUJ2 red 寸法D(Φmm)50 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)11 寸法h(mm)18 ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

材質SUJ2 red 寸法D(Φmm)38 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)11 寸法h(mm)18 ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

寸法D(Φmm)32 材質SUJ2 red ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

材質SUJ2 red 寸法D(Φmm)25 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15 ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

材質SUJ2 red 寸法D(Φmm)10 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)4 寸法h(mm)5 ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)60 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)13 寸法h(mm)21 ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 red 寸法d1(mm)20 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 軸径D(Φmm)60
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 red 寸法d1(mm)14 ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25 軸径D(Φmm)25
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 red 寸法l(mm)11 寸法d1(mm)11 ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0 軸径D(Φmm)20
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 red 寸法l(mm)10 寸法d1(mm)8 ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7 軸径D(Φmm)16
1個
349 税込384
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 軸径D(Φmm)50 yellow 寸法d1(mm)20 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 yellow 寸法d1(mm)14 ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25 軸径D(Φmm)25
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 yellow 寸法l(mm)11 寸法d1(mm)11 ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0 軸径D(Φmm)20
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 normal 寸法d1(mm)20 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 軸径D(Φmm)50
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 軸径D(Φmm)14 normal 寸法d1(mm)8 ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7 寸法l(mm)10
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

寸法D(Φmm)20 材質SUJ2 red ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)7 寸法h(mm)13
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

寸法D(Φmm)25 材質SUJ2 yellow ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)20 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)7 寸法h(mm)13 ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)16 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)5 寸法h(mm)8 ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)12 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)4 寸法h(mm)5 ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)10 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)4 寸法h(mm)5 ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

寸法D(Φmm)38 材質SUJ2 normal ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)11 寸法h(mm)18
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

材質SUJ2 normal 寸法D(Φmm)25 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15 ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

材質SUJ2 normal 寸法D(Φmm)20 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)7 寸法h(mm)13 ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質SUJ2 normal 寸法D(Φmm)18 寸法d1(mm)9.5 寸法d2(mm)6 寸法h(mm)10 ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8
1個
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

寸法D(Φmm)14 材質SUJ2 normal ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)5 寸法h(mm)8
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります