検索条件:
電球の種類電球型蛍光灯

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. ハンドライト EARTH MAN

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN ハンドライト 1個

【特長】引っ掛けて使える便利なフック付。 【消費電力(W)】(付属ランプ)100 【定格消費電力(W)】適合/250(白熱電球)、36(蛍光ランプ) 【フック】フック付 【電球の種類】電球形蛍光灯 【周波数(Hz)】50/60 【電圧(V)】AC100 【口金】E26 【コード長さ(m)】約0.3

ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
59644174 HLT-100A 1個 ¥999 0営業日後以内
59644192 HLT-200A 1個 ¥1,090 1営業日後以内

2. ハンディクリップランプ DENSAN

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
DENSAN ハンディクリップランプ 1個

【特長】プラスティックボディで軽量・サビない! 様々な使用方法に対応。 14Wで電球60W相当の明るさ。 電球の約5倍の長寿命、電気代 約1/3(目安)と省電力。 クリップとフックが付いてどこにでも設置できる・使い勝手が良い 反射板・ON/OFFスイッチ・吊り下げ回転フック付 【質量(g)】662 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】4(アースなし2極プラグ) 【定格入力電圧(V)】AC100 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】120×135×375 【定格入力電流(A)】0.23 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【交換ランプ】EFD14-SSD

ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 定格消費電力(W) フック 電球の種類 販売価格 出荷目安 数量
21760472 PCL-F14 1個 14、14(適用電灯) フック付 電球形蛍光灯 ¥3,990 0営業日後以内

3. ハンドランプ (飛散防止型) 日動工業

販売価格(税別) ¥4,990
日動工業 ハンドランプ (飛散防止型) 1台

【特長】電球が割れても破片が飛び散らず、割れた破片はカバーの中に残ります。【用途】食品・薬品工場・原子力発電所などに最適。 【トラスコ品番】335-5691 【全長(mm)】345 【電源(V)】100 【消費電力(W)】25 【コード長さ(m)】5 【電線仕様-種別】VCT0.75mm2×2芯 【明るさ(Lm)】1600 【質量(kg)】1 【電球の種類】電球形蛍光灯

ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39468877 HHL27F5M 1台 ¥4,990 0営業日後以内

4. 防雨型ハンドランプ ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥7,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 防雨型ハンドランプ 1台

【特長】省エネ・長寿命・低温度です。18W蛍光ランプです。 防雨型なので屋外使用が可能です。 50/60Hz兼用です。【用途】屋外での照明に。 【種別】屋外用蛍光灯 【電源(V)】100 【電線仕様-種別】2PNCT0.75mm2×2芯 【設置場所】屋外 【電球の種類】電球形蛍光灯 【特殊用途】防雨

ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) コード長さ(m) 明るさ(Lm) 販売価格 出荷目安 数量
39469717 CWF-5D 1台 10 5 660 ¥7,490 1営業日後以内
39469701 CWF-10D 1台 10 10 660 ¥8,990 1営業日後以内
39469735 CWF-5H 1台 20 5 1305 ¥11,900 0営業日後以内
39469726 CWF-10H 1台 20 10 1305 ¥13,900 1営業日後以内

5. AC100V/ 10W 作業灯(防雨型・電球型蛍光灯) エスコ

販売価格(税別) ¥9,560
3営業日後以内
エスコ AC100V/ 10W 作業灯(防雨型・電球型蛍光灯) 1個

【仕様】二重絶縁構造 【エスコ品番】EA815LB-2A 【全長(mm)】349 【質量(kg)】1.8 【電源】AC100V 【電球】10W電球形蛍光ランプ 【電線仕様】2PNCT、0.75mm2×2心×10m 【明るさ(Lm)】660

ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 電球の種類 特殊用途 販売価格 出荷目安 数量
50334664 EA815LB-2A 1個 電球型蛍光灯 防雨 ¥9,560 3営業日後以内

6. ハンディクリップランプ JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥5,990
JEFCOM(ジェフコム) ハンディクリップランプ 1台

【特長】プラスチックボディで 軽量・サビない。電球形蛍光ランプ40Wタイプ。 電球の約5倍の長寿命。電気代 約1/3(目安)と省電力。 ON/OFFスイッチ付。 【質量(g)】820 【周波数(Hz)】50/60 【電球(W)】40 【コード長さ(m)】5 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】487×145×180 【クリップ】Φ50まで可 【定格入力電流(A)】0.69 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【交換ランプ】EFD40-SSD 【明るさ】電球150W相当

ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ

7. 広角ハンドランプ ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥4,990
ハタヤリミテッド 広角ハンドランプ 1台
レビュー:(1)

【特長】ワイドに明るく照らす蛍光灯ハンドランプです。堅牢で軽量設計です。手元にスイッチコンセント付です。【用途】点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。 【明るさ(Lm)】1140 【コード長さ(m)】5 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】147×379×97 【電源(V)】100 【消費電力(W)】23 【質量(kg)】1.21 【トラスコ品番】370-3070 【電線仕様-種別】VCT1.25mm2 【電球の種類】電球形蛍光灯

ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ

8. ハンディクリップランプ JEFCOM(ジェフコム)

JEFCOM(ジェフコム) ハンディクリップランプ

【特長】プラスチックボディで軽量・サビない!。クリップとフックが付いてどこにでも設置でき、使い勝手が良い 【仕様】屋内用アースなし2極プラグ40W形ON/OFFスイッチ付吊り下げ回転フック付 【質量(g)】820(ランプ含む) 【タイプ】電球蛍光灯ランプ 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】5 【定格入力電圧(V)】AC100 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】145×180×487(コード含まず) 【定格入力電流(A)】0.69 【交換ランプ】EFD40-SSD 【電球の種類】電球形蛍光灯

ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ

9. 防雨密閉型耐震ハンドランプ 日動工業

日動工業 防雨密閉型耐震ハンドランプ

【特長】防雨密閉型ハンドランプです 電球は耐震球です。 【電源(V)】100 【電球の種類】電球形蛍光灯

ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ

10. コーカクハンドランプ ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド コーカクハンドランプ

【仕様】VCTケーブル5m付 屋内型 ワイド照明 【トラスコ品番】370-3061 【定格】23W/100V 【電球の種類】電球形蛍光灯

ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ

戻る ページ: 1 次へ

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

  ワークランプ・ハンドランプ特集

ワークランプ・ハンドランプの新着商品

充電式フォーカスLEDフラッシュライト SIGNET(シグネット)

充電式フォーカスLEDフラッシュライト SIGNET(シグネット) ¥3,990

ヘッドライト SIGNET(シグネット)

ヘッドライト SIGNET(シグネット) ¥2,190

ACアダプター (96044/96046用) SIGNET(シグネット)

ACアダプター (96044/96046用) SIGNET(シグネット) ¥1,290

≫ワークランプ・ハンドランプの新着商品をもっと見る