9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム乳白・連結タイプ)
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など 付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス 材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス 質量(kg)1.1 パイプ:乳白色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 ケーブル長(m)3 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)3100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)>80 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 寸法(Φ×mm)45×1225 色温度(K)LED:5000 定格入力電流(A)0.3 延長ケーブル(m)0.2 力率0.95以上 使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼白色 LED使用数(個)228個 照射角度(°)120 ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、。 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、。 酪農施設、イベントの仮設照明など 付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ABS 寸法(mm)600×45×45 パイプ:透明 質量(g)800 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100~200 ケーブル長(m)約3 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)1500 平均演色評価数(Ra)Ra>80 対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST 材質(キャップ)ABS 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.15 力率0.85以上 使用環境条件-10~40、常湿85%以下 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート LED使用数(個)140 関連資料(0.89MB) 取扱説明書(1.86MB) IP等級屋外用:IP63 照射角度(°)120 ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート/ABS 質量(kg)1.2 パイプ:透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100~200 ケーブル長(m)約3 本体寸法(mm)1500×45×45 定格消費電力(W)50 全光束(Lm)5000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 材質(キャップ)ABS 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.5 力率0.85以上 使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート LED使用数(個)280 関連資料(0.61MB) 取扱説明書(1.84MB) 電球の種類LED 照射角度(°)120 電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・単独タイプ)
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など 付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート/ステンレス パイプ:透明 質量(g)700 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 ケーブル長(m)約3 本体寸法(mm)450×45×45 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)1000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 材質(キャップ)ステンレス 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.1 力率0.85以上 使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート/金属 LED使用数(個)80 関連資料(0.62MB) 取扱説明書(2.13MB) 電球の種類LED 照射角度(°)120 電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(全周光)
全周囲360°照らすことができるLED作業灯。頑丈なLEDパイプ型作業灯:パイプ径70mm。自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。単独タイプ。換気弁付。キャップ:ステンレス。白色LED 3列
パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(mm)70×1205×70 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)4500 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 金具固定金具×2(割りピン付) 保護等級IP63 材質(キャップ)ステンレス 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.45 力率0.85以上 LED324個 使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下 使用場所屋外用 照射角360° 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート 関連資料(0.62MB) (1.6MB) 電球の種類LED 電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート/ABS 質量(kg)1.4 パイプ:透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100~200 ケーブル長(m)約3 本体寸法(mm)1500×45×45 定格消費電力(W)50 全光束(Lm)5000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 材質(キャップ)ABS 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.5 延長ケーブル(m)0.3 力率0.85以上 連結数最大12本 使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート LED使用数(個)280 関連資料(0.61MB) 取扱説明書(1.84MB) 電球の種類LED 照射角度(°)120 電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・単独タイプ)
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯です。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用しており、密閉構造で防雨型(保護等級IP63)です。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能で、水を通さず空気だけを通す換気弁を搭載しています。
付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ステンレス パイプ:透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 ケーブル長(m)約3 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP63 材質(キャップ)ステンレス 色温度(K)6000 力率0.85以上 使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート 電球の種類LED 照射角度(°)120 電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED 使用場所屋外用 定格消費電力(W)50 パイプ:透明 寸法(mm)45×1500×45 質量(kg)1.4 光色昼光色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格入力電流(A)0.5 LED使用数(個)280 全光束(Lm)5000 本数最大接続:12本 平均演色評価数(Ra)80 照射角度(°)120 使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下 色温度(K)6000 力率0.85以上 電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ ケーブル長(m)3 延長ケーブル(m)0.3 材質(パイプ)ポリカーボネート 材質(キャップ)ステンレス 定格寿命(時間)40000 付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ステンレス 保護等級IP63
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・連結タイプ)
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。27本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED 使用場所屋外用 定格消費電力(W)20 パイプ:透明 寸法(mm)45×900×45 質量(kg)1 光色昼光色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格入力電流(A)0.2 LED使用数(個)160 全光束(Lm)2000 本数最大接続:27本 平均演色評価数(Ra)80 照射角度(°)120 使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下 色温度(K)6000 力率0.85以上 電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ ケーブル長(m)3 延長ケーブル(m)0.3 材質(パイプ)ポリカーボネート 材質(キャップ)ステンレス 定格寿命(時間)40000 付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ステンレス 保護等級IP63
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります