検索条件:
電球の種類ハロゲン

21件中 1件〜21件

並び替え:

1. 耐震型ハロゲンライト Caster

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Caster 耐震型ハロゲンライト 1台
レビュー:(17)

【特長】取っ手部分がフック式のため、高いところにも掛けられる! 小さくて軽いから持ち運びが便利。 屋外でも使用できる防雨型。 手元で点灯・消灯が出来る防雨スイッチ付き。 【定格周波数(Hz)】50/60Hz 【電源コード】VCTF 【電源コード(m)】3.3 【定格電圧(V)】100 【仕様】防雨型(屋外・屋内兼用)床スタンド 【電源タイプ】電源コード式 【耐水性】防雨タイプ 【使用場所】屋内・屋外 【電球の種類】ハロゲン 【特殊用途】耐震・防雨

スタンド式
注文コード 品番 内容量 定格消費電力(W) 質量(kg) 電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
08989994 CHP-250 1台 250 0.95 2.5 ¥1,790 0営業日後以内
08990003 CHP-500 1台 500 1.35 5 ¥2,090 0営業日後以内

2. 耐震型ハロゲン投光器 CUSTOM KOBO

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CUSTOM KOBO 耐震型ハロゲン投光器 1台
レビュー:(8)

【特長】白熱球の約2倍の明るさ。耐震型ハロゲン球で破損しにくく振動に強い。屋内・屋外の防滴タイプ。水に強く、丈夫なアルミダイキャスト本体フレーム。点灯中、傾斜、調整時、熱から守るハンドル付。コンパクトで携帯に便利。上下左右に角度調節できます。点灯スイッチON/OFF付。 【定格電圧(V)】100 【定格周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】約2 【色】グレー 【電源タイプ】電源コード式 【耐水性】防滴タイプ 【使用場所】屋内・屋外 【電球の種類】ハロゲン

スタンド式
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09996865 CTW-250 1台 約0.988 交換用ランプ:EM-250W 約180×約170×約305 ¥1,590 0営業日後以内
09996874 CTW-1550 1台 約1.33 交換用ランプ:EM-500W 約215×約225×約340 ¥1,990 0営業日後以内

3. ハロゲン投光器 置型 タイカツ

販売価格(税別) ¥2,890
タイカツ ハロゲン投光器 置型 1台

【特長】持ち運びに便利な取手付。 床置型・スイッチ付。 アルミダイキャストで焼き付塗装の為、腐食しにくい。 光は自然色に近い色なので目が疲れにくく作業効率もUPします。【用途】屋内・屋外の作業現場等の照明。 【質量(kg)】1.9 【定格電圧(V)】100 【定格寿命(時間)】ハロゲン管/3000 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】200×250×230 【保護等級】IP65 【電線仕様】VCT 0.75(mm2) 2芯 【照射角】120度

スタンド式
注文コード 品番 内容量 定格消費電力(W) 電球の種類 使用場所 販売価格 出荷目安 数量
22733332 TKH-500S 1台 500 ハロゲン 屋内・屋外 ¥2,890 0営業日後以内

4. ハロゲンワークライト 500W EARTH MAN

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
EARTH MAN ハロゲンワークライト 500W 1個
レビュー:(1)

【特長】「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。【用途】夜間・暗い所での作業に。 【付属品】ハロゲンランプJタイプ500w×1 【セット内容】ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1 【質量(kg)】約1.3 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】5 【電圧(V)】AC100 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約285×215×370 【適合ランプ】EMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219

スタンド式
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 電球の種類 設置場所 販売価格 出荷目安 数量
59643632 WLT-260 1個 (適合電灯)500 ハロゲン 屋内、屋外 ¥1,790 0営業日後以内

5. ハロゲンワークライト 150W EARTH MAN

販売価格(税別) ¥1,490
EARTH MAN ハロゲンワークライト 150W 1個
レビュー:(2)

【特長】「置く+吊り下げ」の2WAY。便利な約2mコード。【用途】夜間・暗い所での作業に。 【セット内容】ワークライト本体、パイプフレーム、吊り下げフック、ハロゲンランプJタイプ150W 【質量(kg)】0.9 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】1.5 【電圧(V)】AC100 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】175×175×300 【適合ランプ】EMハロゲンランプJタイプ150W

スタンド式
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 電球の種類 設置場所 販売価格 出荷目安 数量
03338344 WLT-250 1個 150 ハロゲン 屋内・屋外 ¥1,490 0営業日後以内

6. ハロゲンランプ投光器 岩崎電気

販売価格(税別) ¥18,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岩崎電気 ハロゲンランプ投光器 1個

【電球の種類】ハロゲン 【使用場所】屋外・屋内用 【材質】(反射鏡)アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、(前面部)透明強化ガラス)、(前面枠)アルミダイカスト、(アーム)鋼板(ポリエステル塗装) 【口金】R7S 【色(本体)】ブラックつや消し(マンセルN1) 【適合ケーブル(Φmm)】10.5〜12.5

スタンド式

7. ハロゲンライト500W 床スタンド仕様5m(アース付) 日動工業

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
日動工業 ハロゲンライト500W 床スタンド仕様5m(アース付) 1台

【特長】多種多様な使用が可能。 強力バイスを標準装備。 持ち運びに便利な取っ手付き。【用途】屋外型 【仕様】電線種:VCTF0.75mm2×3芯防雨型シーソースイッチ 【寸法(mm)】385×295×250 【質量(kg)】2.6 【色】(電球)2900k 【出力(W)】500 【ピッチ(mm)】73 【定格電流(A)】3.8 【入力電圧(V)】100(50/60Hz) 【電線長さ(m)】5(アース付) 【耐水性】防雨タイプ

スタンド式

8. 防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 1000W 100V電線10m ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 1000W 100V電線10m 1個

【トラスコ品番】851-3897

スタンド式

9. 防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 1000W 100V接地付電線10m ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥52,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 1000W 100V接地付電線10m 1個

【トラスコ品番】851-3898

スタンド式

10. 防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 500W ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥17,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 500W 1台

【電球の種類】ハロゲン 【特殊用途】防雨 【電源タイプ】電源コード式

スタンド式

11. 防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 300W ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥17,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 300W 1台

【特長】作業現場に明るいハロゲン照明と電源を同時に供給します 安心の日本製 防雨型コードドラム搭載 二ツ口防雨型コンセント付 ライト角度調整機能付 【定格電力(W)】300 【電球の種類】ハロゲン 【特殊用途】防雨 【電源タイプ】電源コード式 【電源(V)】100 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】462×294×274 【照明装置電圧(V)】125 【耐水性】防雨タイプ

スタンド式

12. 耐震型ハロゲン投光器 CUSTOM KOBO

CUSTOM KOBO 耐震型ハロゲン投光器
レビュー:(3)

【特長】白熱球の約2倍の明るさ。耐震型ハロゲン球で破損しにくく振動に強い。 屋内・屋外の防雨タイプ 水に強く、丈夫なアルミダイキャスト本体フレーム 点灯中、傾斜、調整時、熱から守るハンドル付 コンパクトで携帯に便利 上下左右に角度調節できます。【用途】夜間の工事や倉庫作業、またキャンプやバーベキュー等のアウトドアに。 【仕様】点灯スイッチON/OFF付 【定格電圧(V)】100 【コード長さ(m)】約2 【定格周波数(Hz)】50/60 【電球の種類】ハロゲン

スタンド式

13. 防雨タイプ作業用ハロゲン投光器 EARTH MAN

EARTH MAN 防雨タイプ作業用ハロゲン投光器
レビュー:(2)

【特長】丈夫で劣化しづらく、高級感のある粉黛塗装仕上げ。 UL基準に基づき、転倒しても対象物が燃焼しないようガードネット幅を大きく取った安心設計です。 【セット内容】ハロゲンランプ×2個(1個はスペア) 【仕様】点灯スイッチON/OFF付防雨タイプ(室内、屋外兼用) 【周波数(Hz)】50/60 【電圧(V)】100 【コード長さ(m)】約3 【塗装】粉黛塗装 【電球の種類】ハロゲン

スタンド式

14. ドラムスタンドハロゲンライト ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド ドラムスタンドハロゲンライト

【特長】多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 【種別】ドラムスタンドタイプ 【コード長さ(m)】7 【電源(V)】100 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】462x294x312 【照明装置電圧(V)】120 【電球の種類】ハロゲン

スタンド式

15. ハロゲン投光器 GREAT TOOL

GREAT TOOL ハロゲン投光器

【特長】ハロゲン球だから、明るい。便利な、ON/OFFスイッチ付き。便利な、傾斜角度調整可能。持ち運べる、ハンドル付き。屋内・屋外兼用タイプ。【用途】倉庫での作業、内装作業、メンテナンス作業等 【質量(g)】約1460 【定格電圧(V)】AC100 【コード長さ(m)】(防雨プラグ)約3 【定格周波数(Hz)】50/60 【定格消費電力(W)】500 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約220×220×390 【電源タイプ】電源コード式 【替球】GREAT TOOL ハロゲン替球500W(商品コードX29505) 【使用場所】屋内・屋外兼用 【点灯方法】ON/OFF切替スイッチ 【電球の種類】ハロゲン

スタンド式

16. 防水型ハロゲンライト 日機

日機 防水型ハロゲンライト

【特長】ハロゲンランプを使用した防塵、防水型の照明装置です。粉塵や液体が飛び交う悪環境でも十分に耐えうる構造となっています。【用途】水や粉塵がかかる場所の照明として最適。 【防水保護等級】IP65防水規格 【電球の種類】ハロゲン

スタンド式

17. 作業用ハロゲン投光器 M&M

M&M 作業用ハロゲン投光器
レビュー:(3)

【特長】置く+吊り下げの2WAY【用途】夜間・暗い所での作業に 【付属品】ハロゲンランプJタイプ150W 【質量(kg)】約1 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】1.5 【電圧(V)】AC100 【コード長さ(m)】約2 【定格消費電力(W)】(適合電灯)150 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約175×185×280 【設置場所】屋内・屋外 【適合ランプ】EM ハロゲン交換用ランプ150W 【電球の種類】ハロゲン

スタンド式

18. 耐震型調光式ハロゲン投光器 CUSTOM KOBO

CUSTOM KOBO 耐震型調光式ハロゲン投光器
レビュー:(10)

【特長】耐震ハロゲン球で白熱球の約2倍の明るさ。水に強く、丈夫なアルミダイキャスト 本体フレーム。ハンドル付きで持ち運びにとても便利。点灯スイッチで0〜500Wまで無段階調整可能。微調整も可能な傾斜角度調整ネジ。防滴タイプで室内/屋外(軒下など)兼用です。【用途】夜間の工事や倉庫作業 車・バイクなどの夜間の点検・整備に 【質量(kg)】約2.3 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】約285×263×365(スタンド使用時) 【定格電圧(V)】100 【コード長さ(m)】約3 【定格周波数(Hz)】50/60 【定格消費電力(W)】500 【ランプ】ハロゲン球 500W 【電球の種類】ハロゲン

スタンド式

19. 調光式ハロゲン投光器 EVER GREEN

EVER GREEN 調光式ハロゲン投光器

【特長】ハロゲン球500W 1本で、0〜500Wまで明るさ自由に調整可能です。 ハロゲン球で白熱球の約2倍の明るさ。 ハンドル付きで持ち運びにとても便利。 点灯スイッチは0〜500Wまで無段階調整可能。 コンパクトで携帯に便利。 防雨タイプで室内/屋外(軒下など)兼用です。【用途】夜間の工事や倉庫作業 車・バイクなどの夜間の点検・整備に。 【定格電圧(V)】100 【コード長さ(m)】約3 【仕様】点灯スイッチ:無段階調節 【その他】ツマミを一度最大まで回してから、光の強さを調整してください。 【質量(kg)】約2.26 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】約285×263×365(スタンド使用時) 【定格周波数(Hz)】50/60 【定格消費電力(W)】500 【ランプ】ハロゲン球 500W 【色(本体)】イエロー 【電球の種類】ハロゲン

スタンド式

20. 1000W ハロゲン作業燈 エスコ

エスコ 1000W ハロゲン作業燈

【エスコ品番】EA814EA-1 【電球の種類】ハロゲン

スタンド式

21. 防滴ハロゲンライト VERTEX(バーテックス)

VERTEX(バーテックス) 防滴ハロゲンライト

【付属品】M4ボルト×4(ライト取付用) 【電圧(V)】110 【電源コード(m)】2 【電球】E27 12V 50W 【電球の種類】ハロゲン

スタンド式

戻る ページ: 1 次へ

『投光器』には他にこんなカテゴリがあります