検索条件:
電球の種類蛍光灯

15件中 1件〜15件

並び替え:

1. キャスター付スタンド フローレンライトタイプ ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥85,900
1営業日後以内
ハタヤリミテッド キャスター付スタンド フローレンライトタイプ 1台

【特長】省エネ・長寿命・低温度の蛍光灯を2灯同時に使用できます。屋外使用も可能な防雨構造かつ二重絶縁構造で安心です。 【トラスコ品番】393-7216 【質量(kg)】14.3 【電源(V)】100 【電線太さ(mm2)】2PNCT0.75×2芯

スタンド式
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 電球の種類 使用場所 販売価格 出荷目安 数量
58425857 FXC-405 1台 40×2 蛍光灯 屋内・屋外 ¥85,900 1営業日後以内

2. ボールライト ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥79,900
1営業日後以内
ハタヤリミテッド ボールライト 1台

【特長】樹脂カバータイプの瞬時再点灯型ボールライト。 柔らかな光で360度を照らします。 樹脂カバーは衝撃性にも優れ、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます。 作業現場で付着した塗料や鉄粉などの汚れを落とすことができます。 再始動時間が約1秒なので点灯待ちによる作業中断がありません。 50/60Hz兼用電子安定器内蔵。 物体認識が容易な白色光の長寿命150Wメタルはライドランプ。 2段までの段積みが可能。 本体が6.1kgと軽量、持ち運びやすいデザインの把手付。 コンセント付なので転結点灯が可能(最大6灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド。 照明ON/OFFスイッチ付。【用途】建築・土木・工場・倉庫などの現場照明、イベント、臨時照明などに 【トラスコ品番】754-7714 【質量(kg)】6.1 【定格電圧(V)】AC単相100 【コンセント個数】1 【コンセント定格】2P・15A・125V・接地付 【定格電流(A)】1.8 【定格周波数(Hz)】50/60兼用 【定格寿命(時間)】14000 【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】500×585 【電線長さ(m)】5 【電線太さ(mm2)】2 【照明装置】150Wメタルハライドランプ付(MD 150CE-W) 【電線仕様-種別】VCT 【電線仕様-心数(C)】3

スタンド式
注文コード 品番 内容量 電源タイプ 電球の種類 全光束(Lm) 販売価格 出荷目安 数量
40433863 MLA-150KH 1台 電源コード式 蛍光灯 14500 ¥79,900 1営業日後以内

3. ケイ・スタンドライト ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥13,900
ハタヤリミテッド ケイ・スタンドライト 1台

【特長】省エネで熱くならない18W蛍光灯です。高さ1015〜1520mmまで調整可能、広範囲を照明します。安定感のある五脚ベース(おもり付)です。フレキシブルパイプで照明方向が自由自在です。【用途】車輌整備に。工作機械の手元照明に。新聞・読書に。 【トラスコ品番】370-3720 【高さ(mm)】1015〜1520 【電源(V)】100 【芯数】2芯 【電線仕様-種別】VCTFK0.75mm2×2芯

スタンド式
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 電球の種類 使用場所 販売価格 出荷目安 数量
39469297 MFT18 1台 18 蛍光灯 屋内用 ¥13,900 0営業日後以内

4. AC100V/ 27W 作業灯/飛散防止蛍光灯 エスコ

販売価格(税別) ¥5,700
3営業日後以内
エスコ AC100V/ 27W 作業灯/飛散防止蛍光灯 1個

【特長】蛍光灯使用で自然に近く、明るく見やすいです。 電球が割れても破片が飛散しません。また電球がカバーされているので作業中、運送中に衝撃があっても割れにくいです。 【仕様】二重絶縁 【エスコ品番】EA815LB-6 【寸法(mm)】Φ110×345 【質量(kg)】1.0 【電源】AC100V 【電球】27Wトルネード蛍光灯 【電線仕様】VCT0.7mm2×2心×5m 【防水仕様】防滴仕様

スタンド式
注文コード 品番 内容量 電球の種類 特殊用途 明るさ(Lm) 販売価格 出荷目安 数量
50334707 EA815LB-6 1個 蛍光灯 防滴 1600 ¥5,700 3営業日後以内

5. ブライトンライト 65W蛍光灯付 電線10m キャリアスタンド付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥34,900
出荷目安:31日
ハタヤリミテッド ブライトンライト 65W蛍光灯付 電線10m キャリアスタンド付 1個

【トラスコ品番】851-3861

スタンド式
注文コード 品番 内容量 電源タイプ 電球の種類 コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
09920523 FDC-10 1個 電源コード式 蛍光灯 10 ¥34,900 31日

6. 蛍光灯ワークライト 20W EARTH MAN

販売価格(税別) ¥4,590
EARTH MAN 蛍光灯ワークライト 20W 1個

【特長】「インバーター内蔵蛍光灯」使用の省電力タイプ。 「軽くてサビない」プラスチックボディ。 便利な3mコード。【用途】夜間・暗い所での作業に。 【セット内容】ワークライト本体、ベース、ベース取付ねじ×2、スパイラル蛍光ランプ20W 【質量(kg)】1.5 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】0.3 【電圧(V)】AC100 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】280×245×330 【耐水性】防雨タイプ 【適合ランプ】EMスパイラル蛍光ランプ20W

スタンド式

7. 投光Fライト(スタンドタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

JEFCOM(ジェフコム) 投光Fライト(スタンドタイプ)
ほか

【用途】自動車整備工場・修理工場・車検場等に 車庫・物置・ライトアップ等に 工場・倉庫・構内作業現場等に 【仕様】屋内用アースなし2極プラグIP(保護等級)/IP52 【色】黒 【タイプ】スタンドタイプ 【周波数(Hz)】50/60 【定格入力電圧(V)】100 【電源コード(m)】2.5 【電球の種類】蛍光灯

スタンド式

8. 【ワケあり】蛍光作業灯 ラッパライト45(床スタンド仕様) 日動工業

日動工業 【ワケあり】蛍光作業灯 ラッパライト45(床スタンド仕様)

【特長】太陽光と同じ自然色の明かりです。 白熱球200W以上の明るさです。 インバーター式、瞬間点灯します。【用途】ショールームのライトアップに。撮影照明に。屋外照明に。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【仕様】防雨型シーソースイッチ付、アース付 【種別】広角配光型 【質量(kg)】3.3 【タイプ】防雨型(屋外型) 【電源(V)】100専用 【消費電力(W)】41 【コード長さ(m)】5(アース付) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】290×325×355 【電球】F45W-S(ストレート型)蛍光灯 【電線仕様-種別】電線種:VCTF0.75mm2×3芯 【色温度(K)】6500 【寿命】球/7000 【明るさ(Lm)】2700 【光色】昼白色 【電球の種類】蛍光灯

スタンド式

9. ブライトンライト 65W蛍光灯付 電線10mアース付 キャリアスタンド付 ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド ブライトンライト 65W蛍光灯付 電線10mアース付 キャリアスタンド付

【特長】屋外で使える完全防雨型の蛍光灯です。 キャリアスタンド付で、移動もラクラクです。 大型反射板付でワイドに照明です。【用途】工事現場の照明に、倉庫・工場内の移動灯・仮設灯として 【トラスコ品番】827-9246 【セット内容】キャリアスタンド、5インチバイス 【材質】本体:ADC-12 【電線仕様-芯数】3C 【電線仕様】ソフトンケーブルVCT 【電線仕様-太さ(mm2)】0.75 【替球】DEQ-65

スタンド式

10. 蛍光作業灯 ラッパライト (防雨型) 日動工業

日動工業 蛍光作業灯 ラッパライト (防雨型)

【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

スタンド式

11. 業務用プロライト・ライト ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド 業務用プロライト・ライト

【特長】本体は丈夫なダイカスト製です。 52W蛍光灯と高輝度アルミ反射板で明るく照明します。 屋外用防雨型なので屋外での作業も安全、防じん仕様でホコリなどの侵入も防ぎます。 長寿命で省エネ効果もバツグンです。(※同等の明るさの白熱球と比べ、寿命は約5倍。消費電力は約1/4。) 本体表面が熱くならず安全です。(約50℃)角度調整が自由自在です。 2P/2P接地付兼用プラグ付です。 防雨仕様電源スイッチ付です。【用途】建築・内装・土木各種工事。各種機器の修理・補修・点検。看板・ディスプレイ照明。工場・倉庫作業の臨時照明。 屋外での夜間作業。 ステージ照明。 野外イベント・アウトドア・レジャーなど。 その他臨時・補助照明に。 【トラスコ品番】370-3991 【電源(V)】100 【消費電力(W)】52 【コード長さ(m)】5 【電線仕様-種別】VCT0.75mm2×3芯 【明るさ(Lm)】2600 【電球の種類】蛍光灯

スタンド式

12. 蛍光作業灯 ラッパライト45(床スタンド仕様) 日動工業

日動工業 蛍光作業灯 ラッパライト45(床スタンド仕様)

【特長】太陽光と同じ自然色の明かりです。 白熱球200W以上の明るさです。 インバーター式、瞬間点灯します。【用途】ショールームのライトアップに。撮影照明に。屋外照明に。 【仕様】防雨型シーソースイッチ付、アース付 【トラスコ品番】368-6027 【種別】広角配光型 【質量(kg)】3.3 【タイプ】防雨型(屋外型) 【電源(V)】100専用 【消費電力(W)】41 【コード長さ(m)】5(アース付) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】290×325×355 【電球】F45W-S(ストレート型)蛍光灯 【電線仕様-種別】電線種:VCTF0.75mm2×3芯 【色温度(K)】6500 【寿命】球/7000 【明るさ(Lm)】2700 【光色】昼白色 【電球の種類】蛍光灯

スタンド式

13. 蛍光灯ワークライト20W M&M

M&M 蛍光灯ワークライト20W

【特長】省電力タイプ インバーター内蔵蛍光灯使用。 白熱電球100Wと比べて、明るさ100W相当 電気代約1/5(メーカー比)。 軽くてサビないプラスチックボディ。 【付属品】蛍光灯 【適合】ランプ:FL-20SP 【質量(kg)】約1.6 【電流(A)】0.5 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【消費電力(W)】20 【コード長さ(m)】3 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約280×245×330 【設置場所】屋内・屋外 【電球の種類】蛍光灯

スタンド式

14. 蛍光灯ワークライト EARTH MAN

EARTH MAN 蛍光灯ワークライト
レビュー:(3)

【特長】明るく鮮やかな白い光 インバーター内蔵で、すぐに点灯 木ねじ(長さ:30mm以上×径:4mm)・ワッシャー(径:4.5mm)にて壁面に取付可能。 木ねじ・ワッシャーは付属しておりません。【用途】夜間作業などに。 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】245×250×370 【付属品】スパイラル蛍光ランプ32W、別売クランプ用・ポール取付ネジ、別売クランプ用・ポール取付用ワッシャー×3個 【適合】ランプ:FL-32SP 【質量(kg)】2 【電源】AC100V 50/60HZ 【定格ランプ電力(W)】32 【電源コード(m)】約2.8 【設置場所】屋内・屋外 【定格ランプ電流(A)】0.5 【電球の種類】蛍光灯

スタンド式

15. Wトルネード型インバーター蛍光灯 CUSTOM KOBO

CUSTOM KOBO Wトルネード型インバーター蛍光灯

【特長】脚がフック式だから、置いても掛けても使えます。ドアや棚に掛ければ、上からも照らせる!。蛍光形だから、環境にも優しく、省エネ!。本体は樹脂製で持ち運びがラク!。角度調整もできる。【用途】現場での明かりに。板状の壁などに。梁などに引っ掛けて。 【仕様】ON/OFFスイッチ 【材質】(本体)PC樹脂/(脚)鉄 【タイプ】室内専用 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100 【定格消費電力(W)】54/(適用ランプ1個)27 【本体質量(kg)】約1.98 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約260×約210×約290 【電源コード(m)】2.5 【ランプ寿命】約6000時間 【電球の種類】蛍光灯

スタンド式

戻る ページ: 1 次へ

『投光器』には他にこんなカテゴリがあります