検索条件:
電球の種類レフランプ

31件中 1件〜31件

並び替え:

1. 投光器 二芯 タイカツ

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
タイカツ 投光器 二芯 1台
レビュー:(8)

【特長】屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。

クランプ式
注文コード 品番 内容量 適合 質量(g) 定格電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
16743134 TTF-200 1台 投光用替球:シンワ 827009(110V200W) 960 200 ¥1,990 0営業日後以内
16743143 TTF-300 1台 投光用替球:シンワ 827010(110V300W) 1330 300 ¥2,390 0営業日後以内
16743152 TTF-500 1台 投光用替球:シンワ 827021(110V500W) 1410 500 ¥2,690 0営業日後以内
16743168 TTF-205 1台 投光用替球:シンワ 827009(110V200W) 1250 200 ¥2,690 0営業日後以内
16743177 TTF-305 1台 投光用替球:シンワ 827010(110V300W) 1850 300 ¥2,890 0営業日後以内

2. 作業灯(投光器) 屋外防雨型 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 作業灯(投光器) 屋外防雨型 1台
レビュー:(2)

【特長】独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。 【芯数】2芯 【電線仕様】VCT0.75×2C 【電源タイプ】電源コード式 【耐水性】防雨タイプ 【使用場所】屋外 【電球の種類】レフ球 【特殊用途】防雨

クランプ式
注文コード 品番 内容量 口金 最大口開き(mm) 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
22925254 RCY-200 1台 E26 26 180 ¥2,090 0営業日後以内
22925263 RCY-205 1台 E26 26 180 ¥2,590 0営業日後以内
22925272 RCY-300 1台 E39 39 270 ¥2,590 0営業日後以内
22925288 RCY-305 1台 E39 39 270 ¥2,990 0営業日後以内
22925297 RCY-500 1台 E39 39 450 ¥2,790 0営業日後以内

3. 投光器 三芯 タイカツ

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タイカツ 投光器 三芯 1台
レビュー:(1)

【特長】屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。 【仕様】三芯(E) 【定格電圧(V)】110 【電源コード】3芯(E) 【電源タイプ】電源コード式 【耐水性】防雨・防滴タイプ 【使用場所】屋外用 【電球の種類】レフ球 【特殊用途】防雨防滴

クランプ式
注文コード 品番 内容量 質量(g) 定格電力(W) 口金 販売価格 出荷目安 数量
16743195 TTF-205E 1台 1270 200 E26 ¥2,790 0営業日後以内
16743204 TTF-305E 1台 1680 300 E39 ¥2,990 0営業日後以内
16743213 TTF-505E 1台 1710 500 E39 ¥3,290 0営業日後以内
16743222 TTF-210E 1台 1970 200 E26 ¥3,490 0営業日後以内
16743238 TTF-310E 1台 2190 300 E39 ¥3,790 0営業日後以内

4. 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) 1台
レビュー:(1)

【特長】取付けカンタン、バイス付作業灯です。【用途】建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 【電源(V)】100 【最大口開き(mm)】90 【電線仕様】VCT0.75mm2 【芯数(C)】2 【芯数】2芯 【電源タイプ】電源コード式 【耐水性】防雨タイプ 【使用場所】屋外用 【電球の種類】レフ球 【特殊用途】防雨

クランプ式
注文コード 品番 内容量 明るさ(Lm) コード長さ(m) 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
39469832 RC-200 1台 2300 0.3 200 ¥2,890 0営業日後以内
39469857 RC-205 1台 2300 5.0 200 ¥3,690 0営業日後以内
39469911 RC-300 1台 3500 0.3 300 ¥3,590 0営業日後以内
39469936 RC-305 1台 3500 5.0 300 ¥4,190 0営業日後以内
39469927 RC-310 1台 3500 10.0 300 ¥4,890 0営業日後以内

5. 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥3,690 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) 1台

【特長】放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 安全性に優れた二重絶縁構造です。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。【用途】建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY。 【電線仕様-種別】ソフトンケーブルVCT0.75mm2 【耐水性】防雨タイプ 【電球の種類】レフ球

クランプ式
注文コード 品番 内容量 明るさ(Lm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
39469841 RG-200 1台 2300 169×310×375 0.3 ¥3,690 0営業日後以内
39469823 RG-205K 1台 2300 169×310×375 5.0 ¥6,490 1営業日後以内
39469875 RG-2200 1台 2300 169×310×375 0.3 ¥4,390 0営業日後以内
39469945 RG-305 1台 3500 215×387×432 5.0 ¥5,990 1営業日後以内
39469902 RG-305K 1台 3500 215×387×432 5.0 ¥6,990 0営業日後以内

6. アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCO

販売価格(税別) ¥5,610 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) 1台

【特長】アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。 【電線仕様】VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯 【タイプ】防雨形 【付属品】ポッキンプラグ(防雨型・アース付) 【電球の種類】レフランプ

クランプ式

7. 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) 1台

【特長】反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。【用途】建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 【電源(V)】100 【電線仕様-種別】VCT0.75mm2 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋外用 【電球の種類】レフ球

クランプ式

8. 防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V電線0.3m バイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥5,690
4営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V電線0.3m バイス付 1台

【トラスコ品番】851-3910 【コード長さ(m)】0.3 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】レフ球 【特殊用途】防雨

クランプ式

9. 防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V接地付10m バイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥9,990
4営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V接地付10m バイス付 1台

【トラスコ品番】851-3913 【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】レフ球 【特殊用途】防雨

クランプ式

10. 防雨型作業灯 リフレクターランプ300W 100V電線10m バイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥8,590
4営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型作業灯 リフレクターランプ300W 100V電線10m バイス付 1台

【トラスコ品番】851-3908 【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】レフ球 【特殊用途】防雨

クランプ式

11. 防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線5m バイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線5m バイス付 1台

【トラスコ品番】851-3902 【コード長さ(m)】5 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】レフ球 【特殊用途】防雨

クランプ式

12. 防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線10m バイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥3,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線10m バイス付 1台

【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】レフ球 【特殊用途】防雨

クランプ式

13. アース付投光器 200W TRUSCO

販売価格(税別) ¥5,235
0営業日後以内
TRUSCO アース付投光器 200W 1台

【特長】アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)【用途】室内、屋外での工事および一般投光照明。 【仕様】ポッキンプラグ:防雨型(アース付) 【トラスコ品番】424-9852 【長さ(mm)】250 【質量(kg)】1.31 【電源(V)】110 【消費電力(W)】200 【コード長さ(m)】5 【外径(Φmm)】150 【最大口開き(mm)】65 【電線仕様】VCT0.75mm2×3芯 【電源タイプ】電源コード式 【替球】レフランプシリーズ 【使用場所】室内、屋外 【明るさ(Lm)】2300 【電球の種類】レフ球

クランプ式

14. レフ球投光器 日動工業

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日動工業 レフ球投光器 1台

【特長】バイスは取り外せ、市販の単管クランプでの取り付けも可能です。頑丈なU字フレームを使用しています。【用途】屋外・屋内の照明に。各種屋外工事の照明に。 【仕様】バイス付、アース付 【電源(V)】100 【電線太さ(mm2)】0.75 【芯数】3 【電球】白熱球(レフ球) 【電線仕様-種別】VCT0.75mm2×3芯 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋外・屋内 【電球の種類】レフ球

クランプ式

15. レフ球投光器 日動工業

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日動工業 レフ球投光器 1台

【特長】バイスは取り外せ、市販の単管クランプでの取り付けも可能です。頑丈なU字フレームを使用しています。【用途】屋外・屋内の照明に。各種屋外工事の照明に。 【仕様】バイス付 【電源(V)】100 【電線太さ(mm2)】0.75 【芯数】2芯 【電球】白熱球(レフ球) 【電源タイプ】電源コード式 【耐水性】防雨タイプ 【使用場所】屋外・屋内 【プラグ形状】防雨2芯プラグ×1 【電球の種類】レフ球 【特殊用途】防雨

クランプ式

16. 調光器付投光器 TRUSCO

販売価格(税別) ¥8,100
TRUSCO 調光器付投光器 1台

【特長】調光器付で0〜100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済【用途】室内、屋外での工事及び一般投光照明 【トラスコ品番】287-8950 【消費電力(W)】500 【電源コード(m)】5 【外径×長さL(Φ×mm)】200×380 【電気代の目安】11.0円/h 【最大口開き(mm)】90 【全光束(Lm)】6300 【使用電球】レフランプ 【電圧(V)】100 【質量(kg)】2.14 【口金】E39 【仕様】防雨プラグ付 【タイプ】防雨型 【芯数】2芯 【電源タイプ】電源コード式 【耐水性】防雨タイプ 【使用場所】室内、屋外兼用 【電球の種類】レフ球 【特殊用途】防雨

クランプ式

17. 作業灯 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥5,265
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 作業灯 1個

【特長】安心の防雨防滴構造。 ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。 指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。 【定格電圧(V)】100 【付属品】電球 1個 【ランプ電圧(V)】110 【電球の種類】レフ球

クランプ式

18. RY作業灯(屋外用)500W10m ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド RY作業灯(屋外用)500W10m
レビュー:(1)

【特長】屋外使用でも安心の防雨型。反射カバーは360度全周排水構造。横向き、逆向き、どの方向に取り付けても水がたまりません。ワンタッチ操作で脱着可能なガードネット。それぞれにケーブル仕様は0.3m、5m、10mの3タイプをご用意。現場に合わせてお選びいただけます。 【仕様】屋外用、転造ねじ付バイス付(Y-4型) 【質量(kg)】2.32 【定格電圧(V)】100 【電線仕様-長さ(m)】10 【照明装置】110V-500Wリフレクターランプ付(RS-500WH型) 【電線仕様-種別】VCT 【電線仕様-太さ(mm2)】0.75 【電線仕様-心数(C)】2 【電球の種類】レフ球

クランプ式

19. 業務用プロライト・ライト ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド 業務用プロライト・ライト

【特長】本体は丈夫なダイカスト製です。 52W蛍光灯と高輝度アルミ反射板で明るく照明します。 屋外用防雨型なので屋外での作業も安全、防じん仕様でホコリなどの侵入も防ぎます。 長寿命で省エネ効果もバツグンです。(※同等の明るさの白熱球と比べ、寿命は約5倍。消費電力は約1/4。) 本体表面が熱くならず安全です。 (約50℃)角度調整が自由自在です。 2P/2P接地付兼用プラグ付です。 防雨仕様電源スイッチ付です。【用途】建築・内装・土木各種工事。 各種機器の修理・補修・点検。 看板・ディスプレイ照明。工場・倉庫作業の臨時照明。 屋外での夜間作業。 ステージ照明。 野外イベント・アウトドア・レジャーなど。 その他臨時・補助照明に。 【トラスコ品番】370-4009 【電源(V)】100 【消費電力(W)】52 【コード長さ(m)】5 【電線仕様-種別】VCT0.75mm2×3芯 【明るさ(Lm)】2600 【電球の種類】レフ球

クランプ式

20. 作業灯 ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド 作業灯
レビュー:(2)

【特長】安心の防雨防滴構造。 ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。 指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。 【電球の種類】レフ球

クランプ式

21. 投光器 三芯(E) タイカツ

タイカツ 投光器 三芯(E)
レビュー:(2)

【特長】屋外作業に最適。安心の防雨防滴構造。ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを使用。本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱を持ちにくい。 【定格電圧(V)】110 【電源コード】3芯(E) 【仕様】三芯(E) 【電球の種類】レフ球

クランプ式

22. 【ワケあり】屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド 【ワケあり】屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

【特長】放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 安全性に優れた二重絶縁構造です。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。【用途】建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【質量(g)】1670 【電源(V)】200 【消費電力(W)】500 【口金】E39 【芯数(C)】2 【コード長さ(m)】0.3 【最大口開き(mm)】102.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】215×387×432 【芯数】2芯 【電線仕様-種別】ソフトンケーブルVCT0.75mm2 【耐水性】防雨タイプ 【明るさ(Lm)】6300 【電球の種類】レフ球

クランプ式

23. 屋外用作業灯 リフレクターランプ500W 電線10mアース付 バイス付 ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド 屋外用作業灯 リフレクターランプ500W 電線10mアース付 バイス付

【トラスコ品番】851-3948 【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋外用 【電球の種類】レフ球

クランプ式

24. RY作業灯(屋外用)300W10m ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド RY作業灯(屋外用)300W10m

【特長】屋外使用でも安心の防雨型。反射カバーは360度全周排水構造。横向き、逆向き、どの方向に取り付けても水がたまりません。ワンタッチ操作で脱着可能なガードネット。それぞれにケーブル仕様は0.3m、5m、10mの3タイプをご用意。現場に合わせてお選びいただけます。 【仕様】屋外用、転造ねじ付バイス付(Y-4型) 【質量(kg)】2.26 【定格電圧(V)】100 【電線仕様-長さ(m)】10 【照明装置】110V-300Wリフレクターランプ付(RS-300WH型) 【電線仕様-種別】VCT 【電線仕様-太さ(mm2)】0.75 【電線仕様-心数(C)】2 【電球の種類】レフ球

クランプ式

25. RY作業灯(屋外用)200W10m ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド RY作業灯(屋外用)200W10m

【特長】屋外使用でも安心の防雨型。反射カバーは360度全周排水構造。横向き、逆向き、どの方向に取り付けても水がたまりません。ワンタッチ操作で脱着可能なガードネット。それぞれにケーブル仕様は0.3m、5m、10mの3タイプをご用意。現場に合わせてお選びいただけます。 【仕様】屋外用、転造ねじ付バイス付(Y-3型) 【質量(kg)】1.86 【定格電力(W)】200 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【コード長さ(m)】10 【本体寸法(mm)】245×170×170 【電線仕様-長さ(m)】10 【照明装置】110V-200Wリフレクターランプ付(RS-200WH型) 【電線仕様-種別】VCT 【電源コード】2芯 【バイス 幅(mm)】65 【電線仕様-太さ(mm2)】0.75 【電線仕様-心数(C)】2 【電球の種類】レフ球

クランプ式

26. 投光器 YAMAZEN(山善)

YAMAZEN(山善) 投光器

【特長】屋外用防雨型。バイス付きで取付け簡単。本体はアルミダイキャスト製のため、丈夫で熱を持ちにくくなっています。 【定格電力(W)】200 【適合】200W形電球 【材質】アルミダイキャスト 【幅(mm)】(ライト部)250 【直径(Φmm)】(ライト部)140 【質量(g)】850(ライト部) 【定格使用電圧】100〜110V 50/60Hz 【バイスつかみ幅(mm)】150〜220 【電源コード】VCT0.75mm2 【バイス最大口幅(mm)】65 【ソケット】防雨仕様 【電球の種類】レフ球

クランプ式

27. 投光Fライト(バイスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

JEFCOM(ジェフコム) 投光Fライト(バイスタイプ)

【特長】軽量・薄型で扱いやすく、サビない樹脂製ボディ インバーター回路内蔵 発熱が少なく安全 ランプ角度調整可能 明るく省電力で低コスト 透明カバーは丈夫なポリカーボーネート製【用途】自動車整備工場・修理工場・車検場等に 車庫・物置・ライトアップ等に 工場・倉庫・構内作業現場等に 【仕様】屋内用アースなし2極プラグIP(保護等級)/IP52 【質量(kg)】1.96(バイス質量0.24kg 含む) 【色】黒 【タイプ】バイスタイプ 【周波数(Hz)】50/60 【最大パイプ径(mm)】つかみ/60 【外径(Φmm)】ジョイントボス/19.5 【定格消費電力(W)】43 【定格入力電圧(V)】100 【最大板厚(mm)】つかみ/80 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】27×82×230〜310 【電源コード(m)】2.5 【定格入力電流(A)】0.8 【交換ランプ】FML27EX-D 【電球の種類】レフ球

クランプ式

28. 投光器(屋外用防水型) 日幸電子工業

日幸電子工業 投光器(屋外用防水型)

【仕様】屋外用防水型 【コード長さ(m)】0.2 【使用電球】NIKKO屋外用11V-300W 【電球の種類】レフ球

クランプ式

29. TTFリフレクター投光器 タイカツ

タイカツ TTFリフレクター投光器

【電圧(V)】110 【消費電力(W)】200 【電球の種類】レフ球

クランプ式

30. RY作業灯500W5m接地付 ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド RY作業灯500W5m接地付

【電球の種類】レフ球

クランプ式

31. RY作業灯300W5m接地付 ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド RY作業灯300W5m接地付

【電球の種類】レフ球

クランプ式

戻る ページ: 1 次へ

『投光器』には他にこんなカテゴリがあります