検索条件:
電球の種類キセノン

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. キセノンライト TRUSCO

販売価格(税別) ¥5,100
TRUSCO キセノンライト 1台
レビュー:(4)

【特長】自動車用キセノンライト使用で長寿命(ハロゲン球の4倍)。 発熱温度が低いので安全です(ハロゲン球の1/2)。 耐振動性に優れていて、ハロゲン投光器のような方向性もありません。 75W球を2個使用していますので、万一片方が切れても75Wの明るさを保持します。【用途】室内、屋外の一般照明 建物、看板等のライトアップ 【明るさ(Lm)】1980 【仕様】防雨プラグ付き 【トラスコ品番】287-4539 【質量(g)】1160 【電圧(V)】110 【消費電力(W)】150 【電源コード(m)】3 【クランプ幅(mm)】最大60 【芯数】2芯 【電線仕様-種別】VCTF 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】150×140×335 【電気代の目安】3.3円/h 【電源タイプ】電源コード式 【耐水性】防雨タイプ 【使用場所】室内、屋外 【電球の種類】キセノン 【特殊用途】防雨

クランプ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08352093 TXL-150 1台 ¥5,100 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『投光器』には他にこんなカテゴリがあります