検索条件:
電球の種類ハロゲン

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. ハロゲンライト500W 強力鍛造バイス付(アース付) 日動工業

販売価格(税別) ¥5,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 ハロゲンライト500W 強力鍛造バイス付(アース付) 1台
レビュー:(1)

【特長】多種多様な使用が可能。 強力バイスを標準装備。 持ち運びに便利な取っ手付き。【用途】屋外型 【仕様】電線種:VCTF0.75mm2×3芯防雨型シーソースイッチ強力鍛造バイス付 【色】(電球)2900k 【出力(W)】500 【ピッチ(mm)】73 【定格電流(A)】3.8 【入力電圧(V)】100(50/60Hz) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】190×165×300

クランプ式
注文コード 品番 内容量 電球の種類 使用場所 特殊用途 販売価格 出荷目安 数量
36691252 HS-500D-5ME 1台 ハロゲン 屋外 防雨 ¥5,990 0営業日後以内
36691261 HS-500D-0.3ME 1台 ハロゲン     ¥5,390 取扱終了

2. ハロゲン投光器 クランプ型 タイカツ

販売価格(税別) ¥3,290
タイカツ ハロゲン投光器 クランプ型 1台

【特長】バイス式。 アルミダイキャストで焼き付塗装の為、腐食しにくい。 光は自然に近い色なので目が疲れにくく作業効率もUPします。【用途】屋内・屋外の作業現場等の照明。 【質量(kg)】1.5 【定格電圧(V)】100 【定格寿命(時間)】ハロゲン管/3000 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】185×140×200(バイス部は除く) 【保護等級】IP65 【電線仕様】VCT 0.75(mm2) 2芯 【照射角】120度

クランプ式
注文コード 品番 内容量 定格消費電力(W) 電球の種類 使用場所 販売価格 出荷目安 数量
22733323 TKH-N505 1台 500 ハロゲン 屋内・屋外 ¥3,290 0営業日後以内

3. 防雨型ハロゲンライト 500W ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥8,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 防雨型ハロゲンライト 500W 1台

【定格電力(W)】500 【全光束(Lm)】10500 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】ハロゲン 【特殊用途】防雨

クランプ式
注文コード 品番 内容量 コード長さ(m) 芯数 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
89633424 PH-500N 1台 0.6 2 453-8544 ¥8,690 1営業日後以内
89633433 PH-505KN 1台 5 3 453-8552 ¥10,896 1営業日後以内
89633442 PH-505N 1台 5 2 453-8561 ¥9,790 1営業日後以内

4. ハロゲンワークライト 500W クランプ式 EARTH MAN

販売価格(税別) ¥1,990
EARTH MAN ハロゲンワークライト 500W クランプ式 1個

【特長】「クランプ固定+吊り下げ」の2WAY。 取付可能範囲 角材:厚さ約10~75mm 丸棒:約Φ25~48mm(単管)【用途】夜間・暗い所での作業に。 【付属品】ハロゲンランプJタイプ500W×1 【セット内容】ワークライト本体×1、クランプ×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1 【質量(kg)】約1.2 【取付】(可能範囲)角材/厚さ約10〜75mm、丸棒/約Φ25〜48mm(単管) 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】5 【電圧(V)】AC100 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約180×185×650 【適合ランプ】EMハロゲンランプJタイプ500W/JAN4907052629219

クランプ式
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 電球の種類 設置場所 販売価格 出荷目安 数量
59643657 WLT-270 1個 (適合電灯)500 ハロゲン 屋内、屋外 ¥1,990 0営業日後以内

5. 防雨型ハロゲンライト 500W 100V接地付電線10m バイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
注文コード 品番 内容量 電球の種類 特殊用途 電源タイプ 販売価格 出荷目安 数量
09920837 PH-510K 1個 ハロゲン 防雨 電源コード式 ¥12,900 3営業日後以内

6. 防雨型ハロゲンライト 300W 100V接地付電線10m バイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型ハロゲンライト 300W 100V接地付電線10m バイス付 1個

【トラスコ品番】851-3892

クランプ式

7. 防雨型ハロゲンライト 1000W 100V電線5m バイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥26,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型ハロゲンライト 1000W 100V電線5m バイス付 1個

【トラスコ品番】851-3890

クランプ式

8. 防雨型ハロゲンライト 1000W 100V電線10m バイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥27,900
出荷目安:21日
ハタヤリミテッド 防雨型ハロゲンライト 1000W 100V電線10m バイス付 1個

【トラスコ品番】851-3891

クランプ式

9. 防雨型ハロゲンライト 300W ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥7,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 防雨型ハロゲンライト 300W 1台
レビュー:(1)

【特長】多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 【消費電力(W)】300 【電球の種類】ハロゲン 【特殊用途】防雨 【電源タイプ】電源コード式 【電源(V)】100 【芯数】3芯 【耐水性】防雨タイプ

クランプ式

10. 150W ハロゲン作業燈 エスコ

販売価格(税別) ¥22,800
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ 150W ハロゲン作業燈 1個

クランプ式

11. ハロゲンライト ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド ハロゲンライト

【特長】アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザイン。平均した照明効果。持ち運び、角度調節に便利な大型把手(水準器内蔵)付。完全防雨型。4インチバイス付 【照明装置電圧(V)】120 【種別】大型把手付 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】210×150×482 【電球の種類】ハロゲン

クランプ式

12. AC100V/500W 作業灯/ハロゲン球 エスコ

エスコ AC100V/500W 作業灯/ハロゲン球

【仕様】屋外用 【エスコ品番】EA814EB-500A 【寸法(mm)】245×150×482 【質量(kg)】2.83 【電源】AC100V 【電球】120V・500E耐震ハロゲン球 【電線仕様】VCT0.75mm2×2心×5m 【クランプ寸法(mm)】102.5

クランプ式

13. AC100V/300W 作業灯/ハロゲン球 エスコ

エスコ AC100V/300W 作業灯/ハロゲン球

【仕様】屋外用 【エスコ品番】EA814EB-300A 【寸法(mm)】245×150×482 【質量(kg)】2.83 【電源】AC100V 【電球】120V・300W耐震型ハロゲン球付 【電線仕様】VCT0.75mm2×2心×5m 【使用場所】屋外用 【明るさ(Lm)】5950 【クランプ寸法(mm)】102.5 【電球の種類】ハロゲン

クランプ式

14. ハロゲン投光器ツインハロスター1000 床スタンド仕様 日動工業

日動工業 ハロゲン投光器ツインハロスター1000 床スタンド仕様

【特長】現場状況に合わせて500W/1000Wが選択できる切替式です。 転倒時、本体の破損を防ぐ大型ガードネットを使用しています。 【仕様】防雨型シーソースイッチ 【トラスコ品番】368-6159 【質量(kg)】5.5 【タイプ】屋外型 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】825 【コード長さ(m)】5(アース付) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】440×297×391 【入力プラグ】ポッキンプラグ 【電線仕様-種別】VCTF1.25mm2×3芯 【色温度(K)】2900 【明るさ(Lm)】20000 【電球の種類】ハロゲン

クランプ式

15. ハロゲンライトPH型・バイス取付タイプ ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド ハロゲンライトPH型・バイス取付タイプ

【特長】多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。 【電源(V)】100 【コード長さ(m)】5 【電線仕様-種別】ソフトンケーブルVCT0.75mm2×3芯(接地付) 【電球の種類】ハロゲン

クランプ式

16. ハロゲン投光器 ツインハロスター1000 日動工業

日動工業 ハロゲン投光器 ツインハロスター1000

【特長】現場状況に合わせて500W/1000Wが選択できる切替式です。 転倒時、本体の破損を防ぐ大型ガードネットを使用しています。【用途】道路工事などの現場作業に最適。 【明るさ(Lm)】20000 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】355×190×355 【コード長さ(m)】5(アース付) 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】825 【質量(kg)】3.6 【仕様】防雨型シーソースイッチ 【トラスコ品番】368-6141 【タイプ】屋外型 【入力プラグ】ポッキンプラグ 【芯数】3芯 【電線仕様-種別】VCTF1.25mm2×3芯 【色温度(K)】2900 【耐水性】防雨タイプ 【電球の種類】ハロゲン

クランプ式

17. ハロゲン投光器 タイカツ

タイカツ ハロゲン投光器

【特長】明るさ1.5倍の強力ライト! アルミダイカスト焼付け塗装仕上げだから腐食しにくい。 耐熱+230℃の前面ガラス入り、丈夫で安全です。 光は自然光(太陽光)に近い白色光だから目が疲れにくく、作業能率がグーンとアップします。 防水性、耐水性にすぐれているのでサビや雨水に強く移動時の損傷もありません。 【コード長さ(m)】0.3 【電球の種類】ハロゲン

クランプ式

18. 1000W [センサー付] ハロゲン投光器 エスコ

エスコ 1000W [センサー付] ハロゲン投光器

【エスコ品番】EA814AE-10 【電球の種類】ハロゲン

クランプ式

19. 耐震型クランプ付ハロゲン投光器 CUSTOM KOBO

CUSTOM KOBO 耐震型クランプ付ハロゲン投光器
レビュー:(5)

【特長】はさんでしっかり固定。耐震型ハロゲン球で、破損しにくく振動に強い。屋内・屋外の防雨タイプ。水に強く、丈夫なアルミダイキャストの本体フレーム。点灯中や傾斜、調整時、熱から守るハンドル付き。コンパクトで携帯に便利。【用途】夜間の工事や倉庫作業などに 【定格電圧(V)】100 【コード長さ(m)】約2 【定格周波数(Hz)】50/60 【最大クランプ幅(mm)】100 【電球の種類】ハロゲン

クランプ式

20. 300W ハロゲン作業燈 エスコ

エスコ 300W ハロゲン作業燈

【電球の種類】ハロゲン

クランプ式

戻る ページ: 1 次へ

『投光器』には他にこんなカテゴリがあります