検索条件:
電球の種類蛍光灯

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. AC100V/45W 作業灯/蛍光灯球(本体のみ) エスコ

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
エスコ AC100V/45W 作業灯/蛍光灯球(本体のみ) 1個

【特長】白熱灯200W以上の明るさ。低温で安全(熱量軽減) ショールームなどのライトアップ用にも最適 【エスコ品番】EA814EN-2 【寸法(mm)】270×325×285 【電源】100V 【電球】45Wストレート型蛍光灯 【電線仕様】VCTF0.75mm2×3心

クランプ式
注文コード 品番 内容量 電源タイプ 電球の種類 明るさ(Lm) 販売価格 出荷目安 数量
50327506 EA814EN-2 1個 電源コード式 蛍光灯 2700 ¥12,900 3営業日後以内

2. AC100V/500W 作業灯(コード0.3m) エスコ

販売価格(税別) ¥4,270
3営業日後以内
エスコ AC100V/500W 作業灯(コード0.3m) 1個

【特長】白熱灯200W以上の明るさ。低温で安全(熱量軽減) ショールームなどのライトアップ用にも最適 【仕様】屋外型、ライトのみ 【エスコ品番】EA814AB-25 【寸法(mm)】270×325×285 【質量(kg)】3.3 【電源】100V 【電球】45Wストレート型蛍光灯 【電線仕様】VCTF0.75mm2×3心

クランプ式
注文コード 品番 内容量 電球の種類 使用場所 電源タイプ 販売価格 出荷目安 数量
50326736 EA814AB-25 1個 蛍光灯 屋外型 電源コード式 ¥4,270 3営業日後以内

3. AC100V/300W 作業灯(コード0.3m) エスコ

販売価格(税別) ¥3,900
3営業日後以内
エスコ AC100V/300W 作業灯(コード0.3m) 1個

【特長】粉体塗装仕上の為、耐候性、耐酸性に優れています。 【エスコ品番】EA814AB-23 【質量(kg)】1.4 【電源】AC100V 【本体寸法(mm)】Φ210×330 【電球】300W 【電線仕様】VCT、0.75mm2×2心 【防水仕様】防雨型(防水プラグ付) 【クランプ寸法(mm)】95

クランプ式
注文コード 品番 内容量 電球の種類 特殊用途 電源タイプ 販売価格 出荷目安 数量
50326718 EA814AB-23 1個 蛍光灯 防雨 電源コード式 ¥3,900 3営業日後以内

4. ブライトンライト 65W蛍光灯付 電線10m バイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥22,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド ブライトンライト 65W蛍光灯付 電線10m バイス付 1個

【トラスコ品番】851-3862

クランプ式
注文コード 品番 内容量 電源タイプ 電球の種類 コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
09920532 FDV-10 1個 電源コード式 蛍光灯 10 ¥22,900 3営業日後以内

5. 蛍光作業灯 ラッパライト45 日動工業

日動工業 蛍光作業灯 ラッパライト45

【特長】太陽光と同じ自然色の明かりです。 白熱球200W以上の明るさです。 インバーター式、瞬間点灯します。【用途】ショールームのライトアップに。 撮影照明に。 屋外照明に。 【トラスコ品番】368-6019 【種別】広角配光型 【タイプ】防雨型(屋外型) 【電源(V)】100専用 【消費電力(W)】41 【コード長さ(m)】5 【電球】F45W-S(ストレート型)蛍光灯 【電線仕様-種別】電線種:VCTF0.75mm2×3芯 【色温度(K)】6500 【寿命】球/7000 【明るさ(Lm)】2700 【光色】昼白色 【質量(g)】3000 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】270×285×325 【仕様】防雨型シーソースイッチ付、アース付 【芯数】3芯 【耐水性】防雨タイプ 【電球の種類】蛍光灯

クランプ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39468983 FLR-45D-5ME 1台 ¥12,431 取扱終了

6. ブライトンライト 65W蛍光灯付 電線5m バイス付 ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド ブライトンライト 65W蛍光灯付 電線5m バイス付

【特長】屋外で使える完全防雨型の蛍光灯です。 バイス付です。 大型反射板付でワイドに照明です。【用途】工事現場の照明に、倉庫・工場内の移動灯・仮設灯として 【トラスコ品番】827-9247 【セット内容】5インチバイス 【材質】本体:ADC-12 【電線長さ(m)】5 【電線仕様-芯数】2C 【電線仕様】ソフトンケーブルVCT 【電線仕様-太さ(mm2)】0.75 【替球】DEQ-65

クランプ式

7. AC100V/200W 作業灯(コード0.3m) エスコ

エスコ AC100V/200W 作業灯(コード0.3m)

【特長】粉体塗装仕上の為、耐候性、耐酸性に優れています。 【エスコ品番】EA814AB-22 【質量(kg)】0.9 【電源】AC100V 【コード長さ(m)】0.3 【本体寸法(mm)】Φ170×270 【電球】200W 【電線仕様】VCT、0.75mm2×2心 【電源タイプ】電源コード式 【防水仕様】防雨型(防水プラグ付) 【明るさ(Lm)】990 【クランプ寸法(mm)】60 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

クランプ式

8. 屋外用蛍光灯投光器 ライトライト ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド 屋外用蛍光灯投光器 ライトライト

【特長】軽量・コンパクトです。 屋外用なので屋外でも安全に使用できます。 長寿命・省エネです。 低温で安全です。 (約50℃)インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 ライト角度調節機能付です。二重絶縁構造です。【用途】建築・内装・土木各種工事。 各種機器の修理・補修・点検。 看板・ディスプレイ照明。 工場・倉庫作業の臨時照明。 屋外での夜間作業ステージ照明。 野外イベント・アウトドア・レジャーなど。 その他臨時・補助照明に。 【電源(V)】100 【コード長さ(m)】5 【電線長さ(m)】5 【電線太さ(mm2)】0.75 【芯数】2C 【電線仕様-種別】VCT0.75mm2×2芯 【電球の種類】蛍光灯

クランプ式

戻る ページ: 1 次へ

『投光器』には他にこんなカテゴリがあります