検索条件:
電球の種類HIDランプ

27件中 1件〜27件

並び替え:

1. 水銀灯投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO

販売価格(税別) ¥8,475 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 水銀灯投光器(屋内・屋外兼用) 1台
レビュー:(1)

【特長】NTGタイプは、熱が出にくく(光熱、温度が低く)、電気寿命が長くなります。安定器が不要で取り扱いが簡単。内蔵されたフィラメントと水銀発光との混合色で、自然色に近い色で見えます。寿命は、リフレクターランプの4倍。 安定器不要のバラストレス水銀ランプ使用。 【電圧(V)】110 【芯数】2芯 【仕様】防雨プラグ付き 【材質】アルミダイキャスト製 【電線仕様】VCT0.75mm2 【電源タイプ】電源コード式 【耐水性】防雨タイプ 【使用場所】屋内・屋外兼用 【電球の種類】水銀灯 【特殊用途】防雨

クランプ式
注文コード 品番 内容量 全光束(Lm) 外径D×長さL(mm) 最大口開き(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08352154 NTG-160W 1台 1400 Φ150×250 65 ¥8,475 0営業日後以内
08352111 NTG-165W 1台 1400 Φ150×250 65 ¥9,750 1営業日後以内
08352127 NTG-300W 1台 3700 Φ200×340 90 ¥11,325 0営業日後以内
08352163 NTG-305W 1台 3700 Φ200×340 90 ¥12,300 0営業日後以内
08352136 NTG-500W 1台 8000 Φ220×380 90 ¥13,950 0営業日後以内

2. 水銀灯投光器 タイカツ

販売価格(税別) ¥9,590 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
タイカツ 水銀灯投光器 1台

【特長】安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。【用途】屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。 【仕様】防雨プラグ付 【定格電圧(V)】100 【電線仕様】VCT 0.75(mm2) 【電源タイプ】電源コード式 【耐水性】防雨タイプ 【外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)】250×360(バイス部は除く) 【バイス最大口幅(mm)】105 【使用場所】屋内・屋外 【電球の種類】水銀灯 【特殊用途】防雨

クランプ式
注文コード 品番 内容量 口金 質量(kg) コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
22733393 STK-300 1台 E39 1.4 0.3 ¥9,590 3営業日後以内
22733402 STK-305 1台 E39 1.8 5 ¥9,890 3営業日後以内
22733418 STK-310 1台 E39 2.3 10 ¥9,990 3営業日後以内
22733427 STK-305E 1台 E39 1.9 5 ¥9,990 3営業日後以内
22733436 STK-310E 1台 E39 2.4 10 ¥10,900 3営業日後以内

3. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ500W 100V接地付電線5m ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ500W 100V接地付電線5m 1個

【トラスコ品番】851-3927 【コード長さ(m)】5 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】バラストレス水銀ランプ 【特殊用途】防雨

クランプ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09921038 RGM-505K 1個 ¥16,900 3営業日後以内

4. 水銀灯投光器 日幸電子工業

販売価格(税別) ¥7,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日幸電子工業 水銀灯投光器 1台

【特長】自然色により近く寿命はリフレクターランプの約4倍 安定器が不要で取扱が簡単 【仕様】防雨プラグ付き 【付属品】バラストレス水銀ランプ球 【定格電圧(V)】100 【芯数】2芯 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】水銀灯

クランプ式
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 口金 コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
48917487 NTG305 1台 2 E39 5 ¥11,900 1営業日後以内
48917496 NTG505 1台 2.16 E39 5 ¥14,900 1営業日後以内
48917505 NTG160W 1台 0.82 E26 0.3 ¥7,990 1営業日後以内
48917514 NTG300W 1台 1.43 E39 0.3 ¥11,900 7日
48917523 NTG500W 1台 1.59 E39 0.3 ¥14,900 1営業日後以内

5. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ750W 100V5m バイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥26,900
出荷目安:20日
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ750W 100V5m バイス付 1台

【トラスコ品番】820-2552 【コード長さ(m)】5 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】水銀灯 【特殊用途】防雨

クランプ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
26738434 RGM-7505 1台 ¥26,900 20日

6. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ750W 100V10mバイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥27,900
出荷目安:20日
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ750W 100V10mバイス付 1台

【トラスコ品番】820-2553 【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】水銀灯 【特殊用途】防雨

クランプ式

7. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ500W 100V10mバイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥17,900
4営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ500W 100V10mバイス付 1台

【トラスコ品番】851-3928 【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】水銀灯 【特殊用途】防雨

クランプ式

8. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ300W 100V10mバイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ300W 100V10mバイス付 1台

【トラスコ品番】851-3924 【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】水銀灯 【特殊用途】防雨

クランプ式

9. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ200W 100V10mバイス付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ200W 100V10mバイス付 1台

【トラスコ品番】851-3920 【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】水銀灯 【特殊用途】防雨

クランプ式

10. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ750W 100V接地付電線5m ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥28,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ750W 100V接地付電線5m 1個

【トラスコ品番】851-3930 【コード長さ(m)】5 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】バラストレス水銀ランプ 【特殊用途】防雨

クランプ式

11. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ750W 100V接地付10m ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ750W 100V接地付10m 1個

【トラスコ品番】851-3931 【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】バラストレス水銀ランプ 【特殊用途】防雨

クランプ式

12. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ500W 100V接地付10m ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ500W 100V接地付10m 1個

【トラスコ品番】851-3929 【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】バラストレス水銀ランプ 【特殊用途】防雨

クランプ式

13. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ300W 100V接地付電線5m ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ300W 100V接地付電線5m 1個

【トラスコ品番】851-3923 【コード長さ(m)】5 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】バラストレス水銀ランプ 【特殊用途】防雨

クランプ式

14. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ300W 100V接地付10m ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥15,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ300W 100V接地付10m 1個

【トラスコ品番】851-3925 【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】バラストレス水銀ランプ 【特殊用途】防雨

クランプ式

15. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ200W 100V接地付電線5m ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ200W 100V接地付電線5m 1個

【トラスコ品番】851-3919 【コード長さ(m)】5 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】バラストレス水銀ランプ 【特殊用途】防雨

クランプ式

16. 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ200W 100V接地付10m ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ200W 100V接地付10m 1個

【トラスコ品番】851-3921 【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】バラストレス水銀ランプ 【特殊用途】防雨

クランプ式

17. メタルハライドライト 400W 電線10m (バイス型) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥69,900
出荷目安:11日
ハタヤリミテッド メタルハライドライト 400W 電線10m (バイス型) 1個

【セット内容】バイス付 【材質】アルミダイキャスト 【コード長さ(m)】10 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】メタルハライドランプ

クランプ式

18. 150W瞬時再点灯メタルハライドライト(バイス型) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥49,900
1営業日後以内
ハタヤリミテッド 150W瞬時再点灯メタルハライドライト(バイス型) 1台

【特長】一時停電や電源の誤遮断で消灯してしまってもすぐに再点灯します!! 再始動時間が約1秒なので点灯待ちによる作業中断がありません。 50/60Hz兼用電子安定器内蔵。 物体認識が容易な白色光の長寿命150Wメタルハライドランプ。 安定器一体型の軽量コンパクトボディ。 特殊フロスト加工反射板付。 照光角度調整の楽な把手付。 雨中でも安心の完全防雨型。 本体は軽量アルミダイカスト製。 耐錆、耐候、耐衝撃に優れた塗装仕上げ。 【仕様】V-4(GM)型バイス付 【トラスコ品番】360-8671 【質量(kg)】3.9 【タイプ】バイス取り付けタイプ 【定格電圧(V)】AC100 【定格電流(A)】1.8 【定格周波数(Hz)】50/60兼用 【全光束(Lm)】14500 【定格寿命(時間)】14000 【電線長さ(m)】5 【電線太さ(mm2)】0.75 【照明装置】150Wメタルハライドランプ付(MD 150CE-W) 【電線仕様-種別】ソフトンケーブルVCT 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】260×201×466 【電源タイプ】電源コード式 【電線仕様-心数(C)】3 【電球の種類】メタルハライドランプ 【特殊用途】防雨

クランプ式

19. メタルハライドランプ (バイス型) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥69,900
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド メタルハライドランプ (バイス型) 1台

【特長】耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。【用途】土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。 【仕様】小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付 【電源(V)】100 【消費電力(W)】400 【コード長さ(m)】5 【電線仕様-種別】ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋外 【明るさ(Lm)】39000 【電球の種類】メタルハライドランプ 【特殊用途】防雨

クランプ式

20. 水銀作業灯 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 水銀作業灯 1台
レビュー:(2)

【特長】電球寿命は従来のリフレクター球に比べて約4〜4 .5倍の長寿命。 (200W 約6,000時間,300W 約8,000時間,500W 9,000時間) 安定器不要のバラストレス型水銀ランプ。 高級アクリル塗装で雨にも強く、錆にも衝撃にも強いので長くお使い頂けます。 定格電力300W、500Wタイプは角度調節や持ち運びに便利な取っ手付です。 【芯数】2 【定格平均寿命(時間)】9000 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】水銀灯

クランプ式

21. AC100V/150W 作業灯/メタルハライド エスコ

エスコ AC100V/150W 作業灯/メタルハライド

【エスコ品番】EA814EF-1 【電球の種類】メタルハライドランプ

クランプ式

22. 瞬時再点灯型メタルハライドライト8電線付バイス取付タイプ) ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド 瞬時再点灯型メタルハライドライト8電線付バイス取付タイプ)

【特長】再点灯時に瞬時点灯します。(1〜2秒)投光器1500W分と同等の明るさで、電気代が1/10以下です。【用途】大手工場内、各種プラント内照明、発電所、建設現場に。 【仕様】アース付 【トラスコ品番】360-8671 【電源(V)】100 【消費電力(W)】150 【コード長さ(m)】5 【電線太さ(mm2)】0.75 【芯数】3C 【プラグ形状】三相/ニ相兼用 【明るさ(Lm)】14500 【電球の種類】メタルハライドランプ

クランプ式

23. メタルハライドライト(瞬時再点灯150W型) ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド メタルハライドライト(瞬時再点灯150W型)

【特長】再点灯時に瞬時点灯します。(1〜2秒) 投光器1500W分と同等の明るさで、電気代が1/10以下です。【用途】大手工場内、各種プラント内照明、発電所、建設現場に。 【仕様】アース付 【トラスコ品番】360-8689 【質量(kg)】4.4 【電源(V)】100 【消費電力(W)】150 【コード長さ(m)】10 【電線太さ(mm2)】0.75 【芯数】3C 【明るさ(lx)】14500 【プラグ形状】三相/二相兼用 【電球の種類】メタルハライドランプ

クランプ式

24. 水銀灯投光器 日幸電子工業

日幸電子工業 水銀灯投光器
レビュー:(8)

【特長】安定器が不要なバラストレス水銀ランプを使用で取り扱いも簡単!。自然色により近く、寿命はリフレクターランプの約4倍!。白熱球に比べて明るさは約4倍! 【定格電圧(V)】100 【付属品】バラストレス水銀ランプ球 【芯数】2 【仕様】防雨プラグ付き 【電球の種類】水銀灯

クランプ式

25. 500W 作業用水銀燈 エスコ

エスコ 500W 作業用水銀燈

【エスコ品番】EA814D-500 【電球の種類】水銀灯

クランプ式

26. 300W 作業用水銀灯 エスコ

エスコ 300W 作業用水銀灯

【エスコ品番】EA814D-300 【電球の種類】水銀灯

クランプ式

27. 200W 作業用水銀燈 エスコ

エスコ 200W 作業用水銀燈

【エスコ品番】EA814D-200 【電球の種類】水銀灯

クランプ式

戻る ページ: 1 次へ

『投光器』には他にこんなカテゴリがあります