ケーブル :「DisplayPort」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPort(Ver 1.2)ケーブルです。
ケーブル長(m)10 コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)/Ver 1.2 プラグ金メッキ 最大解像度3840×2160 伝送速度(Gbps)最大21.6(5.4Gbps×4レーン)、4K/60Hz対応 ケーブル径(Φmm)10.0 対応解像度最大3840×2160 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス) ケーブル長(m)0.15 長さ(cm)約15 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C 最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス) 長さ(m)約1 最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷