エスコ品番EA986RC-1
材質SUS304
材質(ローラー部)耐衝撃性ナイロン
使用範囲(mm)55~90(門扉幅)
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
エスコ品番EA986DB-45
質量(kg)12
耐荷重6
サイズ(mm)415×210×100(H)
1個
¥69,200
税込¥76,120
翌日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400
寸法L(mm)83
使用荷重(t)3
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)72
1個
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400
寸法L(mm)100
使用荷重(t)5
寸法B(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)91
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用
材質ABS・ウレタンクッション
質量(g)89(1台)
床面高さ(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm
積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:19、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:13、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:35、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:20、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:19、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:18、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質スチール、【タイヤ】ポリウレタン
エスコ品番EA986D-1
セット内容・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)・レバー×1本(450mm)
質量(kg/セット)10
積載均等耐荷重(kg)1000(500×2)
タイヤサイズ(mm)直径138×28
1個
¥59,400
税込¥65,340
翌日出荷
材質スチール
仕様荷締めベルト付
エスコ品番EA986D-12
ストローク(mm)300
寸法(mm)580×380×815(H)
車輪径(Φmm)【ポリウレタンタイヤ】150
車輪自在車(4輪)
質量(kg/セット)25
プラットホーム寸法(mm)215×114
積載均等耐荷重(kg)60g(300×2)
1個
¥194,400
税込¥213,840
8日以内出荷
材質スチール、【タイヤ】フェノール樹脂
エスコ品番EA986D-11
ストローク(mm)127
寸法(mm)584×317×1229(H)
車輪自在車(4輪)
質量(kg/セット)72.5
積載均等耐荷重(kg)900(450×2)
タイヤサイズ(mm)直径127×50
1個
¥476,500
税込¥524,150
8日以内出荷
ベルト長さ(m)4
ベルト幅(mm)35
仕様レバー×2本(450mm)
エスコ品番EA986D
セット内容リフティングローラー4個+ラチェット荷締機(リフティングローラー×4個仕様)
材質スチール
寸法(mm)【ポリウレタンタイヤ】直径138×28
質量(kg)20(4個合計・ラチェット荷締機仕様)
使用荷重(kg)660
材質(ベルト)ポリエステル
積載均等耐荷重(kg)2000(500×4)
1個
¥117,400
税込¥129,140
翌日出荷
エスコ品番EA987SJ-11
材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)143
穴径(Φmm)9
ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
エスコ品番EA631GC-600
質量(kg)15.9
ローラー幅(mm)127
材質(ローラー部)アルミ
フック口開き(mm)25
引張強度(kN)17.7
ローラー径(Φmm)600
1個
¥176,000
税込¥193,600
翌日出荷
エスコ品番EA987SJ-13
材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)212
穴径(Φmm)9
ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
エスコ品番EA631GC-150
質量(kg)4
ローラー幅(mm)114
寸法A(mm)178
寸法D(mm)162
寸法E(mm)124
寸法B(mm)396
寸法C(mm)146
フック口開き(mm)25.4
寸法J(mm)38
寸法G(mm)76
最大引張荷重(kN)17.8
ローラー外径(Φmm)152
1個
¥65,400
税込¥71,940
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。