ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「洋折」の検索結果
関連キーワード
ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
カットアンカー付きのR型フックです。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類洋折釘
寸法L(mm)20
ねじ径M6
使用荷重(kg)20
ドリル径(Φmm)11
寸法t(mm)2
寸法D(mm)6
寸法B(mm)11
寸法H1(mm)52
寸法H2(mm)31
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)28
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
カットアンカー付きのL型フックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法t(mm)2
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。