ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「転倒防止」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。 2018年トラスコ掲載ページ2 0902
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーン
エコ商品
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。 材質本体:ステンレス(SUS304) 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。 仕様7×7縒り 2018年トラスコ掲載ページ2 0911
1巻ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0440 全長(m)200 線径d(Φmm)0.45 使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
24,980 税込27,478
当日出荷

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 材質本体:ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0447 質量(kg)4 全長(m)100 線径d(Φmm)3.0 使用荷重(kN)2.45
1巻(100m)
19,980 税込21,978
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0445 質量(kg)2 全長(m)100 線径d(Φmm)2.0 使用荷重(kN)1.17
1巻(100m)
10,980 税込12,078
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0444 質量(kg)1 全長(m)100 線径d(Φmm)1.5 使用荷重(kN)0.68
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0443 全長(m)150 線径d(Φmm)1.2 使用荷重(kN)0.39
1巻(150m)
11,980 税込13,178
当日出荷

ニッサチェインコーティングワイヤロープ
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 トラスコ品番127-5613 グリーン購入法適合
1巻
19,980 税込21,978
翌日出荷

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
●ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途●転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 トラスコ品番127-8729 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻
13,980 税込15,378
翌日出荷

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0446 質量(kg)3 全長(m)100 線径d(Φmm)2.5 使用荷重(kN)1.56
1巻(100m)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ニッサチェインフリーチェーン
エコ商品
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-2897 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)300 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0441 全長(m)200 線径d(Φmm)0.81 使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
15,980 税込17,578
当日出荷

ニッサチェインフリーチェーン ステンレス製
エコ商品
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-7638 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)600 全長(m)0.6 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1本
379 税込417
翌日出荷

ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。 トラスコ品番849-0439 材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC) 長さ(m)100 使用荷重(kg)30 ロープ径(Φmm)1.5 構成ワイヤ:7×7 破断荷重(kg)80
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷

溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様ユニクロビクターチェン30m 2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。 溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます トラスコ品番849-0382 材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ 質量(kg)2 チェーン線径(Φmm)1.6 内長P(mm)5.6 内幅W(mm)2.6
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

安価なリンクチェインです。 溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます トラスコ品番849-0383 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ 質量(kg)2 チェーン線径(Φmm)2.0 内長P(mm)13 内幅W(mm)3.3
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-7673 材質本体:鉄(SWRM6) 全長(m)30 寸法A(mm)21.2 参考使用荷重(kg)20 寸法B(mm)4.5 破断荷重(kg)124 チェーン径(Φmm)1.4 使用荷重(kN)0.196 線径(mm)1.4
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様ステンマンテルチェーン30m トラスコ品番836-6581 質量(kg)6.24 チェーン線径(Φmm)3.2 内長P(mm)16.0 内幅W(mm)8.0 2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ニッサチェイン玉付きワイヤーロープ
エコ商品
加工済の為、すぐにご使用可能です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-6256 材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス 径(Φmm)玉:4.8 長さ(m)1 使用荷重(kg)20 ロープ径(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番127-8680 材質本体:鉄(SWRM6) 全長(m)30 寸法A(mm)14.8 参考使用荷重(kg)4 寸法B(mm)5 破断荷重(kg)18.2 チェーン径(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.0392 線径(mm)1.6 内長P(mm)14.8 内幅W(mm)5
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ニッサチェインアルミカラーチェン 30m 金
エコ商品
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-7743 材質本体:アルミニウム(A1070W) 全長(m)30 寸法A(mm)4.7 参考使用荷重(kg)2 寸法B(mm)2.6 破断荷重(kg)6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 線径(mm)1.6 内長P(mm)4.7 内幅W(mm)2.6
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-1360 材質本体:鉄(SWRM6) 品名IR26 長さ(m)30 寸法A(mm)19.8 参考使用荷重(kg)20 寸法B(mm)8.4 寸法C(mm)7 破断荷重(kg)117.5 使用荷重(kN)0.196 線径(mm)2.6
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

ニッサチェイン二重チェーン
エコ商品
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様アルミカラーチェン30m金 トラスコ品番127-7093 材質本体:アルミニウム(A1070W) 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷

リンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様クロームマンテルチェーン30m トラスコ品番836-6576 質量(kg)6.24 内長P(mm)16.0 内幅W(mm)8.0 2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷