電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日7月23日(火)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000024240719
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテリアル(旧 日立金属)コレクタ 200A タンデム
エコ商品
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)2.55 ブラシホルダ:黒 種類標準形 最小回転半径(mm)2000 リード線長さ(mm)800 リード線太さ(mm2)14×2本 グリーン購入法適合
1個
49,900 税込54,890
31日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)絶縁トロリー タフトロM形ブラシセット 60A 3P用
エコ商品
質量(kg)0.24 種類3P リード線長さ(mm)500 グリーン購入法適合
1個
23,900 税込26,290
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)絶縁トロリー タフトロM形ブラシセット 30A 4P用
エコ商品
質量(kg)0.24 種類4P リード線長さ(mm)500 グリーン購入法適合
1個
17,900 税込19,690
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 3P用
エコ商品
質量(kg)0.1 グリーン購入法適合
1個
989 税込1,088
31日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 3P 60A 15m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)18 長さ(m)15 極数3 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
56,900 税込62,590
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 4P 60A 10m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(g)14 長さ(m)10 極数4 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
45,900 税込50,490
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ F 形 本体 200A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)48.6 長さ(m)60 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
169,000 税込185,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 4P 60A 20m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(g)28 長さ(m)20 極数4 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
89,900 税込98,890
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 4P 60A 50m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(g)70 長さ(m)50 極数4 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
229,000 税込251,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ F 形 本体 150A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)46.8 長さ(m)60 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
119,000 税込130,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 3P 60A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)36 長さ(m)30 極数3 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
119,000 税込130,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 3P 60A 20m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)24 長さ(m)20 極数3 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
74,900 税込82,390
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ F 形 本体 200A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)24.3 長さ(m)30 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
79,900 税込87,890
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ E 形 本体 60A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)21 長さ(m)60 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
78,900 税込86,790
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ E 形 本体 60A 80m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)28 長さ(m)80 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
99,900 税込109,890
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 3P 60A 50m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)60 長さ(m)50 極数3 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
189,000 税込207,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 4P 60A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(g)42 長さ(m)30 極数4 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
139,000 税込152,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 3P 150A 50m
エコ商品
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC 質量(kg)88 長さ(m)50 極数3 定格電圧(V)600 定格電流(A)150 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)40 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
299,000 税込328,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 5P 60A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)48 長さ(m)30 極数5 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
169,000 税込185,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ E 形 本体 100A 80m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)28 長さ(m)80 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
149,000 税込163,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ F 形 本体 150A 15m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)11.7 長さ(m)15 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
29,900 税込32,890
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ E 形 本体 100A 60m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)21 長さ(m)60 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
109,000 税込119,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ E 形 本体 100A 45m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)15.8 長さ(m)45 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
79,900 税込87,890
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ E 形 本体 30A 15m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)5.3 長さ(m)15 定格電流(A)30 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ銅条 グリーン購入法適合
1本
17,900 税込19,690
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 4P 150A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC 質量(g)62 長さ(m)30 極数4 定格電流(A)150 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)40 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
229,000 税込251,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 3P 100A 50m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)65 長さ(m)50 極数3 定格電圧(V)600 定格電流(A)100 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)28 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
229,000 税込251,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ F 形 本体 150A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)35.1 長さ(m)45 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
88,900 税込97,790
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ F 形 本体 150A 80m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)62.4 長さ(m)80 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
159,000 税込174,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 5P 60A 20m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)32 長さ(m)20 極数5 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
119,000 税込130,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ E 形 本体 30A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)21 長さ(m)60 定格電流(A)30 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ銅条 グリーン購入法適合
1本
69,900 税込76,890
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 3P 60A 10m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)12 長さ(m)10 極数3 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
37,900 税込41,690
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ F 形 本体 150A 100m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)78 長さ(m)100 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
199,000 税込218,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ F 形 本体 200A 100m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)81 長さ(m)100 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
268,000 税込294,800
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ E 形 本体 100A 100m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)35 長さ(m)100 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
179,000 税込196,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ E 形 本体 30A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)15.8 長さ(m)45 定格電流(A)30 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ銅条 グリーン購入法適合
1本
49,900 税込54,890
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ E 形 本体 100A 30m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)10.5 長さ(m)30 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
49,900 税込54,890
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 3P 60A 40m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)48 長さ(m)40 極数3 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
149,000 税込163,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ E 形 本体 100A 15m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)5.3 長さ(m)15 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
26,900 税込29,590
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 4P 60A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(g)84 長さ(m)60 極数4 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
269,000 税込295,900
46日以内出荷

プロテリアル(旧 日立金属)タフトロ M 形 本体 3P 150A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC 質量(kg)53 長さ(m)30 極数3 定格電圧(V)600 定格電流(A)150 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)40 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
179,000 税込196,900
46日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります