手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。
トラスコ品番137-5917
色黒
質量(g)231
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
用途CAT6A通信用コネクタ
仕様成端補助工具:CSPT
トラスコ品番145-4813
質量(g)363
種類カテゴリ6A
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG26の単線またはより線
圧着工具MPT5-8AS
被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35
導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線
絶縁体外径(mm)0.64~0.86
1袋(100個)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。
コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様成端補助工具:SGPT
トラスコ品番194-9948
質量(g)173
径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CAT5e
適合ケーブルAWG30のより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
使用場所屋内
プラグタイプRJ45
絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様成端補助工具:SGPT
トラスコ品番145-4800
質量(g)229
種類カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG28の単線およびより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP
導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線
絶縁体外径(mm)最大:0.69
プラグタイプRJ45
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
トラスコ品番145-4827
質量(kg)1.814
色RJ45
種類カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)
圧着工具MPT5-8AS
被覆外径(mm)4.826~6.35
導体外径(Φmm)0.4~0.51
1袋(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG30のより線
使用温度範囲(℃)-10~60
被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30
コード194-9949
適合ケーブルAWG30のより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
適合工具【成端補助】SGPT
アズワン品番64-5034-96
プラグタイプRJ45
カテゴリーカテゴリ5e
絶縁体外径(Φmm)最大0.53
1袋(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線
使用温度範囲(℃)-10~60
被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP
コード194-9947
適合ケーブルAWG28の単線およびより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
適合工具【成端補助】SGPT
アズワン品番64-5034-95
プラグタイプRJ45
カテゴリーカテゴリ5e
絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。