電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
商品豆知識
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質弾性特殊配合樹脂製
幅(mm)100
厚さ(mm)28
適合ケーブル(Φmm)20
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)50
厚さ(mm)16.5
適合ケーブル(Φmm)10
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)8
トラスコ品番363-6224
幅(mm)150
厚さ(mm)40
質量(kg)24.7
適合ケーブル(Φmm)30
使用ケーブル径(Φmm)30
1本
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に
材質軟質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)4
トラスコ品番473-0496
幅(mm)185
厚さ(mm)55
質量(kg)14.5
適合ケーブル(Φmm)40
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)4
トラスコ品番363-6216
幅(mm)150
厚さ(mm)40
質量(kg)12.6
適合ケーブル(Φmm)30
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料