電気材料 :「タイタイ」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19 印字方式油性ペン 引張強度(N)80.1 最小結束径(Φmm)3
1セット(100本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナイロン66 長さ(mm)500 最大結束径(Φmm)145 トラスコ品番115-3956 幅(mm)8.5 厚さ(mm)1.3 質量(g)706.7 引張強度(N)333.2
1セット(100本)
5,398 税込5,938
当日出荷

両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。オス・メス区分けのない結束タイで段ボールやプラ段などの固定が可能です。ピッチ2mm刻みで固定でき幅4~50mmまで調整が可能なため、幅広いサイズに使用可能です。
用途プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの固定に。プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの結束に。 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)63 トラスコ品番855-2578 質量(g)16 2018年トラスコ掲載ページ2 0631
1セット(20個)
359 税込395
当日出荷

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。 材質/仕上66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~75 規格UL94 V-2 特性耐候性
1袋(100本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。 材質耐候性ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候 仕様屋外用 タイプ耐候性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2)
1セット(50本)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 タイプ耐候性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)784 特性耐候
1セット(50本)
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング