電気材料 :「16PF管」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。
CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。
耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質11ナイロン
色黒
グレード耐候・耐熱・耐薬品
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色ベージュ
適合板厚1~4
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン
長さ(mm)210
幅(mm)7.6
厚さ(mm)2.0
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合板厚(mm)1.5~2.3
適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36
適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5
結束範囲(Φmm)19~45.5
特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性
許容静荷重(N[kgf])29[3]
適合穴径(Φmm)14
1箱(20個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
●モールダクト等の分岐に使用します。
●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付
適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.24
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.18
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.29
適合電線管16(PF1/2)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。