コンプレッサー・空圧機器・ホース :「LRネジ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類PT
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類PT
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
材質(本体)亜鉛合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最大流量(L/min)2500
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径R1/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気、水
寸法d(Φmm)7.5
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気、水
寸法d(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
寸法d(Φmm)-
使用流体空気
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法d(Φmm)7.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用
適合流体空気
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
取り付け形状メネジ接続用
使用流体空気、水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
使用温度範囲(℃)0~+60
材質PP製
流体液体・気体・粉粒体
ねじの種類R
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状オネジ接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
取り付け形状メネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
取り付け形状メネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
耐圧力(MPa)1.5
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)26
寸法d(Φmm)9
使用流体空気、水
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+180
接続形状ソケット/メネジ(F)
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状メネジ取付用
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(Oリング)フッ素ゴム
接続形状ソケット/メネジ(F)
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状メネジ接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法d(Φmm)7.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)26
寸法d(Φmm)9
使用流体空気、水
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
流体液体・気体・粉粒体
ねじの種類R
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質ステンレス(SCS14A相当)
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用
適合流体空気
ねじ径R1/4
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法TR1/4
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
取付ねじサイズRc1/4
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
材質PP製
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)0~+60
流体液体・気体・粉粒体
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状ホース接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用
適合流体空気
ねじ径Rc1/4
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)56
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法TRc1/4
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
取付ねじサイズR1/4
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
取り付け形状オネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
相手側取付サイズR1/4
ねじ径TR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取り付け形状メネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
取り付け形状オネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
耐圧力(MPa)1.5
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質ステンレス(SCS14A相当)
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
ねじの種類R
流体液体・気体・粉粒体
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。