コンプレッサー・空圧機器・ホース :「回転エアシリンダー」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMC CADデータあり
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

・ロッド回り止め型/CJ2Kシリーズ。ロッド不回転精度±2°。・低摩擦型/CJ2*Qシリーズ。ピストンの摺動抵抗が特に小さく設計されたエアシリンダ。・ダイレクトマウント型/CJ2Rシリーズ。角型ロッドカバーによりブラケットなしの直接取付ですみますから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大巾に縮小できます。
その他S、Z寸法の( )内数値はオートスイッチ付の場合 種別基本複動型 取付支持方式標準型 クッションラバ―クッション
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) SMC CADデータあり
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)18 サイズ20 クッションショックアブソーバ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 使用流体空気
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5 SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


電空比例弁 SMC CADデータあり
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります