コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管隙間プレート」の検索結果
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(1) 2位置シングル
切換方式3位置パーフェクト
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
ねじの種類Rc
接続口径(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品(-) なし
合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
ねじの種類G
管接続口径G1
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(1) 2位置シングル
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置パーフェクト
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル(2) 2位置ダブル
接続口径(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
ねじの種類G
管接続口径G3/4
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
CE-対応品(Q) CE対応
シンボル(2) 2位置ダブル
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(1) 2位置シングル
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
合成シンボル(1) 2位置シングル
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
合成シンボル(1) 2位置シングル
ボディオプション(0) 標準
ねじの種類(-) Rc
モジュラ接続しない未使用の配管ポートを塞ぐことができます。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。