48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100HT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HT) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100HT) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130HT) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00HT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30HT) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SY5B00HT-5Z1-NA SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00HT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30HT) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール ねじの種類(-)Rc 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



S Series(SY3200HT) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SY5230HT) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S Series(SY5200HT) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S Series(SY3230HT) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SY3A00HT) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC CADデータあり
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200RHT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RHT) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY3200RHT-5Z1-NA SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3200RHT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

SY5100RHT-5NZF1-NA SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100RHT) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様マイナスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(F) スライド形ロック式 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷

SY5C00RHT-5NZF1-NA SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5C00RHT) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様マイナスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(F) スライド形ロック式 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)


ストローク(mm)430 配管形式集中配管形(標準) ストローク調整ユニット左側:H 高荷重用ショックアブソーバ、右側:H 高荷重用ショックアブソーバ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.8 配管接続口径Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 適合シリンダチューブ内径(Φmm)40 ガイド追記号リニアガイド2軸 オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし
1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT63TFG) SMC CADデータあり
1個
539,800 税込593,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TFG) SMC CADデータあり
1個
399,800 税込439,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TN) SMC CADデータあり
1個
489,800 税込538,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TF) SMC CADデータあり
1個
559,800 税込615,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT63TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット ポートねじの種類(TF) G
1個
659,800 税込725,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MY1HT50TNG-1000H MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TNG) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)1000 配管形式(G) 集中配管形 ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット ポートねじの種類(TN) NPT
1個
599,800 税込659,780
15日以内出荷




メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1HT SMC CADデータあり
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
作動方式複動
1個
399,800 税込439,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります