コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途 ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続 常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm) 115
空気消費量(L/min) 430
材質(本体) プラスチック
質量(g) 143
タイプ 軽量
最高使用圧力(MPa) 0.7
材質(レバー部) プラスチック
材質(ノズル) 鉄
空気取入口 Rc1/4
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル 引き金式エアーダスターガン
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途 ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質 ハンドル部:樹脂ノズル:鉄
最高使用圧力(MPa) 0.7
空気消費量(L/min) 310
取付ねじ ノズル:G1/8
取付口 空気取り入れ口:Rc1/4
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル 引き金式エアーダスターガン
1個
¥ 1,290~
税込 ¥ 1,419~
当日出荷 から 翌々日出荷
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途 工場・建築向き常圧エア用
最高使用圧力(MPa) 1.5
材質 特殊エラストマー
色 黒
内径(Φmm) 6.5
外径(Φmm) 10
使用流体 圧縮空気
材質(プラグ) 鉄
材質(ソケット) 鉄・真ちゅう・NBR
特性 耐スパッタ
コンプレッサー・空圧機器・ホース ホース エアーホース
1巻
¥ 3,990~
税込 ¥ 4,389~
当日出荷
軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途 ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続 常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじ G1/8
ノズル長(mm) 220~310
空気消費量(L/min) 350
材質(本体) プラスチック
質量(g) 200
タイプ 軽量、伸縮
最高使用圧力(MPa) 0.7
材質(レバー部) プラスチック
材質(ノズル) 鉄
空気取入口 Rc1/4
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル 引き金式エアーダスターガン
さびに強いステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。錆に強いステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途 ホースの締め付け。
バンド幅(mm) 8
材質(ねじ部) 炭素鋼(亜鉛めっき)
材質(ハウジング) ステンレスSUS301
最大締付トルク(N・m) 3.9
材質(バンド) ステンレスSUS301
コンプレッサー・空圧機器・ホース ホースバンド ネジ式
1セット(2個)ほか
¥ 299~
税込 ¥ 329~
当日出荷
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途 常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
最高使用圧力(MPa) 1.5
使用流体 圧縮空気
材質 特殊エラストマー
色 赤
接続 汎用ソケット・プラグ
材質(プラグ) 鉄
材質(ソケット) 鉄・真鍮・NBR
特性 柔軟性
コンプレッサー・空圧機器・ホース ホース エアーホース
1本
¥ 4,290~
税込 ¥ 4,719~
当日出荷
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途 エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。
材質 真鍮
最高使用圧力(MPa) 1.5
表面処理 クロームメッキ
常用圧力(MPa) 1
適合流体 空気
コンプレッサー・空圧機器・ホース 汎用管継手 くい込み管継手・インサート管継手
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途 エアー配管中の水分、ほこり除去。
管接続口径 (取入口)おねじ1/4・(吐出口)めねじ1/4
仕様 2MF
付属品 ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)
最高使用圧力(MPa) 0.7
ねじの種類 G
使用流体 空気
コンプレッサー・空圧機器・ホース 空圧補器 エアフィルタ
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途 エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質 真鍮
形状 ニップル
最高使用圧力(MPa) 1.5
表面処理 クロームメッキ
常用圧力(MPa) 1
コンプレッサー・空圧機器・ホース 汎用管継手 くい込み管継手・インサート管継手
1個
¥ 189~
税込 ¥ 208~
当日出荷 から 翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途 エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。
材質 ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR
質量(kg) 5.9
最高使用圧力(MPa) 1.5
常用圧力(MPa) 1
ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10.7
接続 常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ
ホース長さ(m) 30(リール巻き)、1(空気取入側)
適合流体 空気
コンプレッサー・空圧機器・ホース ホースリール 手動巻き取り式ホースリール
タンク容量(L) 30
定格電圧(V) AC100
空気吐出量(L/min) 【0MPa時】90(50Hz)、108(60Hz)【0.45MPa時】55(50Hz)、63(60Hz)【0.6MPa時】48(50Hz)、55(60Hz)【最高圧力時】37(50Hz)、42(60Hz)
電動機出力(kW) 0.75
騒音値(dB) 76
仕様 【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
質量(kg) 26
周波数(Hz) 50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 670×340×590
最高圧力(MPa) 0.8
消費電力(W)(50/60Hz) 700/700
潤滑方式 オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz) 7/7
吐出口サイズ 1/4ワンタッチカプラ
電源コード 1.25mm2 ×約1.8m
モーター回転数(min-1 [r.p.m]) 2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP) 1
空気圧縮方式 往復動ピストン方式
圧力制御範囲(MPa) 約0.6~約0.8
コンプレッサー・空圧機器・ホース コンプレッサー タンクマウント型コンプレッサー
1台
¥ 33,900
税込 ¥ 37,290
当日出荷
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途 ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ G1/8
全長(mm) 約75
材質(本体) アルミ
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル エアダスターガン関連商品 エアーガンノズル
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途 ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa) 0.7
適合流体 空気
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル ミニエアーダスター
タンク容量(L) 38
空気取入口 1/4クイックカプラ/オス
空気取出口 1/4ワンタッチカプラ /メス
付属品 取り出し圧力計、取り出し調整器
材質 取っ手)ABS樹脂
全高(mm) 420(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa) 1.0
最高使用圧力 10気圧
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 625×295×420
乾燥質量(kg) 16
胴径×全長(mm) 295×625
コンプレッサー・空圧機器・ホース コンプレッサー エアータンク
1台
¥ 17,900
税込 ¥ 19,690
当日出荷
タンク容量(L) 4
定格電圧 AC V 100
吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 40/50(0MPa時)、22/24(0.45MPa時)、19/22(0.6MPa時)、15/18(最高使用圧力時)
仕様 (取出し圧力)圧力計付、調整器付
質量(kg) 10.7
タイプ (電動機)永久コンデンサーモーター
最高圧力(MPa) 0.8
消費電力(W)(50/60Hz) 370/330
騒音値(dB) 67/68
潤滑方式 オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz) 3.7/3.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×330×310
モーター回転数(min-1 [r.p.m]) (50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間 連続
馬力(HP) 1/2
コンプレッサー・空圧機器・ホース コンプレッサー タンクマウント型コンプレッサー
1台
¥ 22,900
税込 ¥ 25,190
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途 エアー配管を複数に分岐。
形状 90度ロータリー形状
材質 ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体) アルミニウム
質量(g) 275
タイプ ソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃) -20~80
最高使用圧力(MPa) 1.5
使用流体 圧縮空気
コンプレッサー・空圧機器・ホース カプラー/レバーカップリング 分岐カプラー
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途 エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質 真鍮
適合 空気
形状 ニップルソケット
最高使用圧力(MPa) 1.5
表面処理 クロームメッキ
常用圧力(MPa) 1
コンプレッサー・空圧機器・ホース 汎用管継手 くい込み管継手・インサート管継手
1個
¥ 249~
税込 ¥ 274~
当日出荷 から 翌日出荷
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途 ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質(本体) 樹脂
最高使用圧力(MPa) 0.5
適合流体 空気
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル ミニエアーダスター
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途 タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
種類 小型
定格電圧(V) AC100
タンク容量(L) 8
最高使用圧力 約0.85MPa
定格周波数(Hz) 50/60
定格消費電力(W) 175
本体質量(kg) 約8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 445×185×315
電源コード(m) 1.7
騒音値(dB) 72
潤滑方式 オイルレス
定格時間 連続
空気吐出量(L/min) 30(0MPa時)・14.5(0.45MPa時)・12(0.6MPa時)・5.2(最高使用圧力時)
定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 4800
圧力制御範囲(MPa) 約0.65~0.85
充填時間 約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)
電動機(kW) 0.2
コンプレッサー・空圧機器・ホース コンプレッサー タンクマウント型コンプレッサー
1台
¥ 12,900
税込 ¥ 14,190
翌々日出荷
エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途 ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじ G1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa) 1
適合流体 空気
スパナサイズ(mm) 14
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル エアダスターガン関連商品 エアーガンノズル
タンク容量(L) 22
空気取入口 1/4クイックカプラ/オス
空気取出口 1/4ワンタッチカプラ /メス
付属品 取り出し圧力計、取り出し調整器
材質 取っ手)ABS樹脂
全高(mm) 360(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa) 1.0
最高使用圧力 10気圧
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 560×240×360
乾燥質量(kg) 11
胴径×全長(mm) 240×560
コンプレッサー・空圧機器・ホース コンプレッサー エアータンク
1台
¥ 11,900
税込 ¥ 13,090
当日出荷
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途 ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。
定格電圧(V) AC100
タンク容量(L) 30
電動機出力(kW) 1.5
空気吐出量(L/min) (0MPa時)176/210、(0.45MPa時)105/125、(0.6MPa時)91/108、(最高圧力時)62/79
騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A) 67/69
質量(kg) 29
最高使用圧力(MPa) 1
定格周波数(Hz) 50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 660×595×360
消費電流(A)(50/60Hz) 13/12
定格時間 連続
定格消費電力(W)(50/60Hz) 1100/1200
空気圧縮方式 レシプロ式(往復動ピストン方式)
圧力制御範囲(MPa) 0.8~1.0
コンプレッサー・空圧機器・ホース コンプレッサー タンクマウント型コンプレッサー
1台
¥ 49,900
税込 ¥ 54,890
当日出荷
エアーダスターの外径5~6mmロングノズルに取付できます。
用途 エアーダスターでの清掃用アタッチメント
適合ノズル パイプ型/ロングノズル形状/ストレート型70mm以上材質/真ちゅうまたは鉄など外径/5~6mm
付属品 固定用チューブ(5mm用・6mm用)
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル エアダスターガン関連商品 エアーガンノズル
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。
エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。
引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途 自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m) (出力側)4、(入力側)なし
ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10
質量(kg) 1.9
最高使用圧力(MPa) 1
方式 ホースストップ:スプリング式
本体寸法(mm) 82×220×220
材質(ホース) ウレタン樹脂
使用流体 圧縮空気
材質(ボディ) 樹脂
継手 汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
コンプレッサー・空圧機器・ホース ホースリール 自動巻き取り式ホースリール
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途 タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
仕様 電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類 小型静音
定格電圧(V) AC100
タンク容量(L) 4
最高使用圧力 約0.85MPa
定格周波数(Hz) 50/60
本体質量(kg) 約13
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 445×185×315
電源コード(m) 1.7
騒音値(dB) 61
定格時間(分) 15
空気吐出量(L/min) 【50Hz地域】44(0MPa時)・18(0.45MPa時)・14(0.6MPa時)・6.3(最高使用圧力時)、【60Hz地域】52(0MPa時)・21(0.45Mpa時)・15(0.6MPa時)・6.3(最高使用圧力時)
定格消費電力(W)(50/60Hz) 235/230
圧力制御範囲(MPa) 約0.65~0.85
充填時間 約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1 [r.p.m])(50/60Hz) 1400(50Hz)/1680(60Hz)
電動機(kW) 0.25
コンプレッサー・空圧機器・ホース コンプレッサー タンクマウント型コンプレッサー
1台
¥ 21,900
税込 ¥ 24,090
翌々日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途 エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa) 1.5
仕様 Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
使用温度範囲(℃) -20~60
コンプレッサー・空圧機器・ホース カプラー/レバーカップリング カプラー
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。
空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途 ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじ G1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口 M12×1.0
空気消費量(L/min) 70~470
材質(本体) アルミダイキャスト・他
最高使用圧力(MPa) 0.7
材質(グリップ) エラストマー樹脂
適合流体 空気
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル 引き金式エアーダスターガン
引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途 ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質 本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
質量(g) 226
最高使用圧力(MPa) 0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 143×187×21
空気使用量(L/min) 220
取付ねじ G1/8(PF1/8めねじ)
適合流体 空気
エアー取付口 M12×1.0
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル 引き金式エアーダスターガン
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途 自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m) (出力側)12、(入力側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm) 8.5×12.5
質量(kg) 8.8
最高使用圧力(MPa) 1.5
方式 ホースストップ:ギア式
本体寸法(mm) 170×380×325
材質(ホース) ウレタン樹脂
使用流体 圧縮空気
材質(ボディ) 鉄
継手 汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
コンプレッサー・空圧機器・ホース ホースリール 自動巻き取り式ホースリール
1台
¥ 16,900
税込 ¥ 18,590
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途 タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。
仕様 電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類 静音
定格電圧(V) AC100
タンク容量(L) 11
最高使用圧力 約0.85MPa
定格周波数(Hz) 50/60
電源コード(m) 1.7
騒音値(dB) 62/64
潤滑方式 オイルレス
定格時間 連続
空気吐出量(L/min) 【50Hz地域】95(0MPa時)・62(0.45MPa時)・53(0.6MPa時)・37(最高使用圧力時)、【60Hz地域】104(0MPa時)・68(0.45Mpa時)・58(0.6MPa時)・43(最高使用圧力時)
定格消費電力(W)(50/60Hz) 685/860
圧力制御範囲(MPa) 約0.65~0.85
充填時間 約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1 [r.p.m])(50/60Hz) 1350(50Hz)/1570(60Hz)
電動機(kW) 0.75
コンプレッサー・空圧機器・ホース コンプレッサー タンクマウント型コンプレッサー
1台
¥ 27,900
税込 ¥ 30,690
翌々日出荷
大流量タイプのソフトホースです。
常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。
ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途 エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
最高使用圧力(MPa) 1.5
材質 PVC
色 黄
内径(Φmm) 8
外径(Φmm) 12.5
常用圧力(MPa) 1
接続 常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ
使用流体 圧縮空気
材質(ブレード) ナイロン
材質(接続部) 鋼鉄他
特性 耐水/柔軟性
継手 20SN/20PN
コンプレッサー・空圧機器・ホース ホース エアーホース
1個
¥ 3,990~
税込 ¥ 4,389~
当日出荷
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。
細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途 ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル
取付ねじ G1/8おねじ
最高使用圧力(MPa) 0.7
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル エアダスターガン関連商品 エアーガンノズル
1個
¥ 1,490~
税込 ¥ 1,639~
当日出荷
エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
用途 エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。
材質 本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック
最高使用圧力(MPa) 1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:160×147×42
本体質量(kg) 0.42
接続 常圧汎用ワンタッチプラグ
空気消費量(L/min) (0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450
エアー吸込量(L/min) (0.6MPa時)バキューム時:800
空気吐出量(L/min) (0.6MPa時)ブロワー時:2300
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル バキュームブロワガン
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途 ワンタッチ管継手止め栓。
使用流体 水/空気
使用温度範囲(℃) -5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事
最高使用圧力(MPa) 1
保証耐圧力(MPa) 3
使用圧力範囲(kPa) -100~1
コンプレッサー・空圧機器・ホース 汎用管継手 その他汎用管継手
1個
¥ 209~
税込 ¥ 230~
当日出荷 から 翌日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途 エアー配管を複数に分岐。
形状 丸型ストレート固定形状
材質 ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体) アルミニウム
仕様 4連
質量(g) 395
タイプ ソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃) -20~80
最高使用圧力(MPa) 1.5
使用流体 圧縮空気
コンプレッサー・空圧機器・ホース カプラー/レバーカップリング 分岐カプラー
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途 エアー配管用ソケット。
適合 空気
形状 ソケット
コンプレッサー・空圧機器・ホース 汎用管継手 くい込み管継手・インサート管継手
1個
¥ 249~
税込 ¥ 274~
当日出荷 から 翌日出荷
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途 ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじ G1/8(PF1/8おねじ)
寸法(mm) 24
使用温度範囲(℃) -200~260
最高使用圧力(MPa) 1
適合流体 空気
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル エアダスターガン関連商品 エアーガンノズル
家庭用100Vで使用可能!
1.5kW 2馬力(倍速モーター付き)
容量30Lの圧力タンク付
100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途 エアー工具・機器の空気供給用
タンク容量(L) 30
コンプレッサー・空圧機器・ホース コンプレッサー タンクマウント型コンプレッサー
1台
¥ 45,900~
税込 ¥ 50,490~
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。
空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。
G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
100mmのノズルを採用しています。
用途 ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。
取付ねじ G1/8(PF1/8めねじ)
空気消費量(L/min) 410
材質 アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa) 0.7
ノズル 100mm
空気取入口 常圧汎用ワンタッチプラグ
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル 引き金式エアーダスターガン
細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途 ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。
取付ねじ G1/8おねじ
材質(本体) 鉄他
最高使用圧力(MPa) 0.7
パイプ外径(Φmm) 6
パイプ内径(Φmm) 3.5
コンプレッサー・空圧機器・ホース エアーガン・スプレーノズル エアダスターガン関連商品 エアーガンノズル
1個
¥ 599~
税込 ¥ 659~
当日出荷 から 翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホースのおすすめ人気ランキング