コンプレッサー・空圧機器・ホース :「バルブアクチュエータ」の検索結果
関連キーワード
電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。
チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。
また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器
質量(kg)0.2
ポート数3
接続口径(Rc)1/8
最高使用圧力(MPa)0.6
ねじの種類Rc
使用温度(℃)0~70
使用流体ドライエア
面積最小通路:4mm2
最低使用圧力(MPa)0.2
関連資料(1.85MB)
遅延時間(秒)1~10
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。