コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー配管 カプラ」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用 材質鉄、アルミニウム 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 分岐数2分岐
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用 トラスコ品番544-5117 材質アルミニウム 接続口径R1/4 使用温度範囲(℃)0~60 シール方式シールテープ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1 相手側取付サイズメネジ1/4 六角対辺H1(mm)19 適合カプラ常圧用
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります