コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアポンプ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF08A/KRF15A 接続口径Rc1/4 質量(kg)2 処理空気量(L/min(ANR))210 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF25A 接続口径Rc1/4 質量(kg)3 処理空気量(L/min(ANR))440 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF70 接続口径Rc1/4 質量(kg)9 処理空気量(L/min(ANR))1670 エアー配管接続口径(Rc)1 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF40A 接続口径Rc1/4 質量(kg)4.5 処理空気量(L/min(ANR))770 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF110 接続口径Rc1/4 質量(kg)9 処理空気量(L/min(ANR))1670 エアー配管接続口径(Rc)1-1/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロワ並列)方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。 従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量(メーカー比)。また取扱が容易です。
質量(kg)110 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC 定格電流(A)14.8/14.2(50/60Hz・200V)、13.4(60Hz・220V) モーター容量(kW)3.7 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc1 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)55/35 常用排気圧力(kPa以下)20/50 吸込口径Rc1 ポンプの種類ドライ
1台
449,800 税込494,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります