コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

SMC製品簡単検索  SMCマニホールド注文サービス
検索条件:
ブランド大阪魂

104件中 1件〜40件

並び替え:

1. エアホースワンタッチカプラー付 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 エアホースワンタッチカプラー付 1巻
レビュー:(366)

【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 【使用温度範囲(℃)】-40〜60 【常用圧力(MPa)】0.78 【材質(ホース)】ポリウレタン樹脂 【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー 【材質(カプラ)】スチール(クロームメッキ)

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > エアーホース
注文コード 品番 内容量 ホース寸法(内径×外径)(mm) 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
40970806 6.5×10×5 1巻 6.5×10 5 オレンジ ¥1,290 0営業日後以内
35063007 6.5×10×10 1巻 6.5×10 10 オレンジ ¥1,990 0営業日後以内
35063016 6.5×10×20 1巻 6.5×10 20 オレンジ ¥2,990 0営業日後以内
63369258 6.5×10×30 1巻 6.5×10 30 オレンジ ¥3,690 0営業日後以内

2. ハーフユニオン 大阪魂

販売価格(税別) ¥98 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
大阪魂 ハーフユニオン 1個
レビュー:(110)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm) ねじ寸法 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09964306 MPC4-M5 1個 4 M5 19.5 ¥119 0営業日後以内
09964315 MPC4-01 1個 4 R1/8 21.2 ¥99 0営業日後以内
09964324 MPC6-M5 1個 6 M5 23 ¥129 0営業日後以内
09964333 MPC6-01 1個 6 R1/8 23 ¥98 0営業日後以内
09964342 MPC6-02 1個 6 R1/4 24 ¥109 0営業日後以内

3. 大口径エアホースワンタッチカプラー付 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 大口径エアホースワンタッチカプラー付 1巻
レビュー:(119)

【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 【使用温度範囲(℃)】-40〜60 【常用圧力(MPa)】0.78 【材質(ホース)】ポリウレタン樹脂 【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > エアーホース
注文コード 品番 内容量 ホース寸法(内径×外径)(mm) 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
63369312 8.5×12.5×5 1巻 8.5×12.5 5 ブルー ¥1,890 0営業日後以内
40970815 8.5×12.5×10 1巻 8.5×12.5 10 ブルー ¥2,990 0営業日後以内
40970824 8.5×12.5×20 1巻 8.5×12.5 20 ブルー ¥4,590 0営業日後以内
63369328 8.5×12.5×30 1巻 8.5×12.5 30 ブルー ¥5,590 0営業日後以内

4. ソケットカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ソケットカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(110)

【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【取り付け形状】おねじ 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1 【寸法D(Φmm)】26.2

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ
注文コード 品番 内容量 相手側取付サイズ ねじ径 寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09926122 SM20-Steel 1個 Rc1/4(PT1/4) R1/4 13 ¥459 0営業日後以内
09926131 SM30-Steel 1個 Rc3/8(PT3/8) R3/8 14 ¥459 0営業日後以内
09926147 SM40-Steel 1個 Rc1/2(PT1/2) R1/2 16 ¥619 0営業日後以内

5. エアーコイルホース 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 エアーコイルホース 1本
レビュー:(106)

【材質】ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-5〜60 【寸法C(mm)】58Φ±5 【空気接続口】ツータッチカプラー

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > コイルホース
注文コード 品番 内容量 内径×外径(Φmm) ホース長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09926061 5×8×2.5 1本 5×8 2500 イエロー ¥1,390 0営業日後以内
09926077 5×8×5 1本 5×8 5000 イエロー ¥1,590 0営業日後以内
09926086 5×8×7.5 1本 5×8 7500 イエロー ¥1,790 0営業日後以内
09926271 5×8×10 1本 5×8 10000 イエロー ¥1,990 0営業日後以内

6. エルボユニオン 大阪魂

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
大阪魂 エルボユニオン 1個
レビュー:(77)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

7. ストレート 大阪魂

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ストレート 1個
レビュー:(58)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

8. ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) 1個
レビュー:(57)

【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【最高使用圧力(MPa)】1 【取り付け形状】ホース取付用 【使用温度範囲(℃)】-20〜70

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

9. プラグカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 プラグカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(116)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

10. ソケットカプラー (ホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 ソケットカプラー (ホース取付用) 1個
レビュー:(44)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-20〜70

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

11. チーズ 大阪魂

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 チーズ 1個
レビュー:(42)

【材質】(金属部)銅、(樹脂部)PVC 【形状】チーズ 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > チーズ

12. 違径ユニオンストレート 大阪魂

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂 違径ユニオンストレート 1個
レビュー:(27)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【最高使用圧力(MPa)】0.8

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

13. プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) 1個
レビュー:(43)

【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【最高使用圧力(MPa)】1 【取り付け形状】ホース取付用 【使用温度範囲(℃)】-20〜70

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

14. エアーコイルホース 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 エアーコイルホース 1本
レビュー:(22)

【特長】エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。 【材質】ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-5〜60 【寸法C(mm)】58Φ±5 【空気接続口】ツータッチカプラー

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > コイルホース

15. エアードラム回転式30mホース付 大阪魂

販売価格(税別) ¥12,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 エアードラム回転式30mホース付 1台
レビュー:(17)

【質量(kg)】7.0 【材質(ホース)】ポリウレタン樹脂 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】330×355×255 【空気接続口】1/4カプラー 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】1.47[15]

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースリール > エアーホースリール/エアーホースドラム

16. ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) 1個
レビュー:(36)

【特長】ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】鋼SC(クロムメッキ) 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【取り付け形状】メネジ接続用 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1.5 【接続方式】ワンタッチ式 【使用流体】空気 【材質(Oリング)】NBR 【耐圧力(MPa)】2.0 【寸法Dmax(Φmm)】25

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

17. プラグカプラー (ホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 プラグカプラー (ホース取付用) 1個
レビュー:(45)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

18. ユニオンワイ 大阪魂

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 ユニオンワイ 1個
レビュー:(26)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ユニオンワイ

19. 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) 1個
レビュー:(11)

【材質(本体)】真鍮(C3604) 【使用温度範囲(℃)】-20〜180 【取り付け形状】メネジ取付用 【ソケットorプラグ】プラグ 【材質(シール)】バイトン(FMP) 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【使用流体】水 【耐圧力(MPa)】1.5

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

20. ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥629 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) 1個
レビュー:(13)

【特長】ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【最高使用圧力(MPa)】1 【接続方式】ワンタッチ式 【取り付け形状】ホース取付用 【ソケットorプラグ】ソケット 【使用温度範囲(℃)】-20〜70

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

21. プラグカプラー (オネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 プラグカプラー (オネジ取付用) 1個
レビュー:(48)

【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【取り付け形状】めねじ 【ソケットorプラグ】プラグ 【最高使用圧力(MPa)】1 【寸法D(Φmm)】11 【寸法d(Φmm)】7.5

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

22. ソケットカプラー (オネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ソケットカプラー (オネジ取付用) 1個
レビュー:(27)

【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【取り付け形状】めねじ 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1 【寸法D(Φmm)】26.2

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

23. 真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー 1個
レビュー:(9)

【特長】ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。【用途】水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 【材質(本体)】真鍮 【タイプ】オネジ接続用 【使用温度範囲(℃)】-20〜180 【ソケットorプラグ】ソケット 【使用流体】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 【材質(Oリング)】ふっ素ゴム(FMP) 【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

24. 真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) 1個
レビュー:(10)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】真鍮 【使用流体】空気、水 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【取り付け形状】ホース接続用 【ソケットorプラグ】ソケット 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【寸法D(Φmm)】26 【材質(Oリング)】NBR 【耐圧力(MPa)】1.5

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

25. SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(7)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【ソケットorプラグ】ソケット

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

26. ユニオンエルボ 大阪魂

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ユニオンエルボ 1個
レビュー:(11)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【最高使用圧力(MPa)】0.8 【使用温度範囲(℃)】0〜80

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

27. 真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(7)

【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】真鍮 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【取り付け形状】メネジ接続用 【ソケットorプラグ】プラグ 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【寸法d(Φmm)】7.5 【使用流体】空気、水 【材質(Oリング)】NBR 【耐圧力(MPa)】1.5

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

28. チェックバルブ 大阪魂

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 チェックバルブ 1個
レビュー:(7)

【特長】片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。【用途】エア流量調整に。 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【使用流体】空気 【使用真空圧力(kPa)】-100

コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > バルブ > チェックバルブ

29. 真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー 大阪魂

販売価格(税別) ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー 1個
レビュー:(8)

【特長】ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。【用途】水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 【材質(本体)】真鍮 【タイプ】オネジ接続用 【使用温度範囲(℃)】-20〜180 【ソケットorプラグ】プラグ 【使用流体】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 【材質(Oリング)】ふっ素ゴム(FMP) 【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

30. SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(5)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【ソケットorプラグ】プラグ 【最高使用圧力(MPa)】1.5 【寸法d(Φmm)】7.5 【使用流体】空気、水

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

31. メスストレート 大阪魂

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 メスストレート 1個
レビュー:(12)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【最高使用圧力(MPa)】0.8

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

32. バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) 1個
レビュー:(9)

【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 【材質(本体)】真鍮 【使用温度範囲(℃)】-20〜180 【取り付け形状】オネジ接続用 【ソケットorプラグ】ソケット 【使用流体】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 【材質(Oリング)】バイトン(FMP) 【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

33. エンジンクリーナー 大阪魂

販売価格(税別) ¥3,190 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 エンジンクリーナー 1個
レビュー:(13)

【特長】カプラ接続なのでエアーホースへの取り付けも簡単。 引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。【用途】洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 【付属品】吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 【全長(mm)】390 【材質(本体)】アルミ 【質量(g)】347 【最高使用圧力(MPa)】1.5 【空気使用量(L/min)】166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 【材質(ホース)】ビニール 【噴出量(mL/min)】323(0.7Mpa)、301(1Mpa)

コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エンジンクリーナー

34. 金型用カプラー ソケット (ホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥799 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 金型用カプラー ソケット (ホース取付用) 1個
レビュー:(8)

【材質(本体)】真鍮(C3604) 【使用流体】水 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【取り付け形状】ホース取付用 【ソケットorプラグ】ソケット 【使用温度範囲(℃)】-20〜180 【寸法L(mm)】61 【寸法H(mm)】17(HEX) 【材質(シール)】バイトン(FMP) 【寸法L1(mm)】29.5 【寸法D(mm)】21 【寸法D1(Φmm)】18 【寸法L2(mm)】18 【寸法L3(mm)】21 【耐圧力(MPa)】1.5

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

35. 送水ホース 大阪魂

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂 送水ホース 1巻
レビュー:(4)

【材質】PVC 【厚さ(mm)】1.25 【使用温度範囲(℃)】約-5〜60

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 給排水用ホース

36. スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥639 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) 1個
レビュー:(12)

【特長】ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。 【材質】鋼鉄(SUM24L) 【適合流体】空気 【最高使用圧力(MPa)】1 【接続方式】ワンタッチ式 【取り付け形状】ホース取付用 【ソケットorプラグ】ソケット 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【寸法L(mm)】47.5 【寸法D(Φmm)】19.5 【寸法d(Φmm)】7 【寸法H2(mm)】17(HEX) 【材質(Oリング)】ニトリルゴム(NBR) 【耐圧力(MPa)】1.5

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

37. 真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(6)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】真鍮 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【取り付け形状】メネジ接続用 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【寸法D(Φmm)】26 【使用流体】空気、水 【材質(Oリング)】NBR 【耐圧力(MPa)】1.5

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

38. プラグ 大阪魂

販売価格(税別) ¥49 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 プラグ 1個
レビュー:(3)

【用途】止め栓 【最高使用圧力(MPa)】1 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【使用真空圧力(kPa)】-99.9

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手

39. バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥619 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) 1個
レビュー:(9)

【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 【材質(本体)】真鍮 【使用温度範囲(℃)】-20〜180 【取り付け形状】メネジ接続用 【ソケットorプラグ】ソケット 【使用流体】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 【材質(Oリング)】バイトン(FMP) 【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。

コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

40. 違径ユニオンティー 大阪魂

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 違径ユニオンティー 1個
レビュー:(3)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【最高使用圧力(MPa)】0.8

コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > チーズ

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『空圧機器/油圧機器/ホース』には他にこんなカテゴリがあります