16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番379-3498 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)147 高さ(mm)272 奥行(mm)228 定格電圧(V)AC125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 電線長さ(m)6 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じた首振り機能付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。 付属品取付けベース一式 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)179 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)AC125V 250V 定格電流(A)125V/6A 250V/3A 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に小型・軽量で場所を取らない設計です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端はコンセントプラグです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番379-3499 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)147 高さ(mm)272 奥行(mm)228 定格電圧(V)AC125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 電線長さ(m)6 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)179 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)6 電線長さ(m)10 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に。 付属品取付けベース一式 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)181 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)AC/DC24 本体寸法(mm)314×290×181 定格電流(A)0.5 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など 仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ 材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花) 幅(mm)290 高さ(mm)314 奥行(mm)152 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 設置方法吊下げ・壁付け
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 トラスコ品番838-7268 セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m 材質ウレタンホース、樹脂カバー 質量(kg)3.6 タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ 最高使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)314×290×152 取付金具(一次側)自在R1/4 ホース外径(Φmm)10 先端金具1/4メス
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。 付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ トラスコ品番386-4960 材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:黒 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース内径(Φmm)8 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)12
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 付属品取付けベース一式、メスカプラ 幅(mm)290 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。 付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラ トラスコ品番206-5957 材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン(カーボン入) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番250-0189 材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.6 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)外層:PVC ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10 設置方法吊下げ・壁付け
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番338-0535 材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:グリーン 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン(カーボン入) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 付属品取付けベース一式、エアカプラ トラスコ品番338-0526 材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:黒色 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.8 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります