シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式延長ブッシュ(継手)
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式エルボ
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
リング色黒色
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュB
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルクイック
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
形式ストレート
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュC
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
リング色黒色
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュA
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルテーパ
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式ジャック(継手)
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
リング色黒色
使用流体空気
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。
マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。
配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。
DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5
使用流体空気
配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8
タイプ直接配管
使用温度範囲(℃)5~50
使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7
位置数2
作動方式パイロット形
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
給油不要
リード線長さ(mm)300
結線方式グロメット方式
0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2
F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備)
A→オートドレイン式ドレインコック
無記入がスクリュー式ドレインコック
B→ブランケット付き
無記入がブランケットなしとなります。
ろ過度(μm)0.3
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
質量(g)120
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NO(常時開)
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
質量(kg)0.09
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式ピンプランジャ
材質(ローラー部)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
材質(主軸)ステンレス
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
ポートなし
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
給油不要
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
ポート数5ポート
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ベース取付ベースなし
ポジション2ポジション
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラカム
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
質量(kg)0.1
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(主軸)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
材質(ローラー部)ステンレス
ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。
排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
取付方向自由
給油不要
材質(ノブ)樹脂
操作方式手動方式ノブ形
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ
質量(kg)0.16
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7
ボタン形状ノンロック形
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1
ポジション2ポジション
配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ストレートプランジャ
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(主軸)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
材質(ローラー部)ステンレス
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
仕様可変クッション付スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~1000
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08)
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ
質量(g)400
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1
ベース取付ベースなし
ポジション2ポジション
配管接続口径P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.26、有効断面積(Cv値)(mm2)11.3(0.62)
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式標準装備(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)450
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
仕様可変クッション付スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~1000
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
仕様可変クッション付スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~1000
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。