コンプレッサー・空圧機器・ホース :「フィルター」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92 質量(kg)0.1 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ろ過度(μm)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向左→右
1個
2,254 税込2,479
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 最低動作圧力(MPa)0.1
1個
12,121 税込13,333
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オイルミストフィルタ CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 付属品ボウルガード 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気
1個
6,609 税込7,270
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD CADデータあり
1個
9,091 税込10,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FMシリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
7,513 税込8,264
14日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKD CADデータあり
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 標準装備品ボウルガード
1個
2,195 税込2,415
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

F1000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個ほか
488 税込537
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

1個
4,405 税込4,846
13日以内出荷

1個
2,200 税込2,420
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
1,759 税込1,935
当日出荷

エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形 CKD CADデータあり
全長(mm)253.5 付属品ボウルガード 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 本体質量(kg)2.2 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ドレン排出フレキシブルドレン 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 ろ過度(μm)5
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F2000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
1個
570 税込627
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)


F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,788 税込4,167
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (397種類の商品があります)


1138シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
9,763 税込10,739
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

1個
3,625 税込3,988
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ(セパレートタイプ) 大口径型 CKD CADデータあり
1個
37,333 税込41,066
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,416 税込1,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1126シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
38,775 税込42,653
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1個
7,481 税込8,229
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1袋(5個)
835 税込919
当日出荷

1個
1,825 税込2,008
15日以内出荷


F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
15日以内出荷

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~) CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
10,625 税込11,688
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
15日以内出荷

1個
1,013 税込1,114
15日以内出荷

1326シリーズ サブミクロンエアフィルタ(タール除去用) CKD CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります