コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアータンク 安全弁」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツアルミニウム エアタンク
エアコンプレッサーのタンク容量を増やすことができる、エアサブタンクです。持ち運びができるので、出張修理やタイヤの空気圧調節にも使用できます。持ち運びしやすい、軽量なアルミニウム製です。
トラスコ品番253-4813 材質アルミニウム 質量(kg)3.7 空気圧力(MPa)最高:0.78 機能タンク取っ手付き 本体サイズ(mm)L500×W255×H320 安全弁設定圧力(MPa)0.9
1個
13,980 税込15,378
取扱い終了

アストロプロダクツエアサブタンク
エアコンプレッサーのタンク容量を増やすことができる、エアサブタンクです。持ち運びができるので、出張修理やタイヤの空気圧調節にも使用できます。
トラスコ品番253-4808 材質スチール 質量(kg)14 容量(L)38 最高使用圧力(MPa)0.78 作動圧力(kpa)【安全弁】0.88
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

作動音が気になりにくい静かなコンプレッサーです。吐出エアに不純物が混ざりにくく、面倒なオイル交換不要のオイルレスタイプです。
付属品エアソケット、シールテープ トラスコ品番548-0654 幅(mm)490 質量(kg)27 高さ(mm)700 種類静音、縦型 奥行(mm)400 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])1400/1700 モーター出力(kW)0.75 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)62 潤滑方式オイルレス 空気タンク容量(L)38 吐出空気量(L/min)62/51 定格使用時間(分)30 圧力(MPa)安全弁作動:0.88
1台
44,980 税込49,478
取扱い終了

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります