コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

SMC製品簡単検索  SMCマニホールド注文サービス
検索条件:

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. オイルロータリーベーン真空ポンプ R5シリーズ 日本ブッシュ

販売価格(税別) ¥149,000 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本ブッシュ オイルロータリーベーン真空ポンプ R5シリーズ 1台
レビュー:(1)

【特長】堅牢なデザイン、確立されたロータリーベーンの原理、高水準な品質は、R5シリーズの信頼性が高いことを意味します。これらの真空ポンプはISOにより認証を受けたメーカー工場にて製造されています。ポンプインレットに装備されている逆止弁により、真空ポンプの運転を停止した際の、システム側への流入を防止します。【用途】真空包装、食品業界、真空搬送、吸着搬送、医療業界、集中真空システム、木材業界、プラスチック業界、印刷業界、レンガ製造・セラミック業界、環境技術、真空下水処理、繊維業界、製紙業界、飲料業界、真空炉、プラズマコーティング、冶金、リークテスター、コーティングシステム、脱ガスシステム、ガス回収

コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 質量(kg)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)排気速度 販売価格 出荷目安 数量
17160194 PB-0008C 100V(1P) 1台 10.3 330×170×152 (設計)8/9.6m3/h(50/60Hz) ¥149,000 6営業日後以内
17160203 KB-0010E 100V(1P) 1台 19 422×212×234 (設計)10/12m3/h(50/60Hz) ¥179,000 6営業日後以内
17160212 KB-0016E 100V(1P) 1台 19 422×212×234 (設計)16/19m3/h(50/60Hz) ¥199,000 6営業日後以内
17160228 KB-0025F 200V(3P) 1台 34 597×284×270 (設計)25/30m3/h(50/60Hz) ¥279,000 6営業日後以内
17160237 RA-0040F 200V(3P) 1台 38 625×284×270 (設計)40/48m3/h(50/60Hz) ¥299,000 6営業日後以内

2. ドライスクロール真空ポンプ Fossaシリーズ 日本ブッシュ

販売価格(税別) ¥649,000 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本ブッシュ ドライスクロール真空ポンプ Fossaシリーズ 1台

【特長】高気密構造で内部リーク、外部リーク耐性に優れ、ガス搬送に適した理想的な製品です。到達真空度が高く、騒音値や振動値が非常に低いこの製品は、中真空用途で必要とされる性能を備えています。コンパクトなFossaスクロール真空ポンプには、特別な設備は不要です。どこにでも設置することができ、移動も容易です。【インレット/アウトレット接続】(ガス)DN40/DN16 (ISO-KF)【モーター回転数(min-1[r.p.m])】(定格)1480/1780(50/60Hz)【リーク量(mbarL/s)】≦1×10-6

コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 モーター電圧(V)質量(kg)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17160246 FOSSA 0015 A 1台 (供給)1×100-115(50-60Hz)、1×200-240(50-60Hz)、3×190-240/380-415(50-60Hz) 48 450×338×369 ¥649,000 8日
17160255 FOSSA 0035 A 1台 (供給)3×380-415(50Hz)、3×190-220(50-60Hz)、3×190-240/380-415(50-60Hz) 50 462×338×369 ¥999,000 8日

3. 2段式ロータリーベーン真空ポンプ Zebraシリーズ 日本ブッシュ

販売価格(税別) ¥149,000 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日本ブッシュ 2段式ロータリーベーン真空ポンプ Zebraシリーズ 1台

【特長】2段式ロータリーベーン真空ポンプZebraは優れた排気性能にて研究所から生産ラインまで幅広い用途でご使用頂けます。最新設計により、必要なメンテナンスは最小限に抑えられています。【用途】研究 蒸留/抽出 分析機器-GCMS ターボ分子ポンプ及び油拡散ポンプ用補助ポンプ 電子顕微鏡 リークディテクター 真空乾燥、凍結乾燥 コーティング装置など【到達圧力(Pa)】0.67

コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 電源(V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)排気速度(50/60Hz)(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
74032638 RH 0003 B 100V(1P) 1台 単相100/200 427×150×227.5 48/58 ¥149,000 3営業日後以内
74032647 RH 0010 B 100V(1P) 1台 単相100/200 485.5×170×249.5 162/193 ¥179,000 3営業日後以内
74032656 RH 0010 B 200V(3P) 1台 3相200/400 485.5×170×240 162/193 ¥179,000 3営業日後以内
74032665 RH 0015 B 100V(1P) 1台 単相100/200 513.5×170×249.5 240/288 ¥199,000 3営業日後以内
74032674 RH 0015 B 200V(3P) 1台 3相200/400 513.5×170×240 240/288 ¥199,000 3営業日後以内

4. ドライスクリュー真空ポンプ COBRAシリーズ 日本ブッシュ

販売価格(税別) ¥1,400,000
出荷目安:8日
日本ブッシュ ドライスクリュー真空ポンプ COBRAシリーズ 1台

【特長】実績のあるツインスクリュー設計と、自動温度制御で、高い信頼性を誇ります。ポンプ寿命も大幅に伸びた製品です。空冷式のため冷却水が不要のため、ユーティリティー消費を抑えます。インバーター制御により、50Hz/60Hz設置地域に関係なく柔軟に適合させることができます。排気量を常に最適化することで、電力消費の低減を実現します。また、ノイズ低減弁内蔵サイレンサーが標準装備されています。【質量(kg)】120【定格電力(W)】1.8k【最大流量(L/min)】(窒素)50【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】634×304×337.5【排気速度(L/min)】1660【電源電圧(V)】(3相)200、400【消費電力(kW)】1.3(1hPa時)【インレット/アウトレット接続】(ガス)DN50/DN40 (ISO-KF)【騒音レベル(dB(A))】<58 (ISO 2151)【環境温度範囲(℃)】0〜40【到達真空度(Pa)】1×10-2h【排気圧力(Pa)】最大0.02M

コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
17160264 BA 0100 C 1台 ¥1,400,000 8日

5. Zebra用オイルミストフィルター 日本ブッシュ

販売価格(税別) ¥49,900
出荷目安:11日
日本ブッシュ Zebra用オイルミストフィルター 1台

【特長】ロータリー真空ポンプの排気に取り付けすることでオイルミストの排出を防ぐことができます。 日本ブッシュのZebar RH 0030/40B 2種類でお使い頂けます。【用途】日本ブッシュのZebar RH 0030/40B 2種類でお使い頂けます。【仕様】吸気口(NW):25

コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空用補器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
74032762 TOM-800 1台 ¥49,900 11日

6. Zebra用オイルミストフィルター 日本ブッシュ

販売価格(税別) ¥49,900
出荷目安:11日
日本ブッシュ Zebra用オイルミストフィルター 1台

【特長】ロータリー真空ポンプの排気に取り付けすることでオイルミストの排出を防ぐことができます。 日本ブッシュのZebar RH 0010/0015/0021B 3種類でお使い頂けます。【用途】日本ブッシュのZebar RH 0010/0015/0021B 3種類でお使い頂けます。【仕様】吸気口(NW):25

コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空用補器

7. Zebra用オイルミストフィルター 日本ブッシュ

販売価格(税別) ¥86,900
出荷目安:11日
日本ブッシュ Zebra用オイルミストフィルター 1台

【特長】ロータリー真空ポンプの排気に取り付けすることでオイルミストの排出を防ぐことができます。 日本ブッシュのZebar RH 0060/90B 2種類でお使い頂けます。【用途】日本ブッシュのZebar RH 0060/90B 2種類でお使い頂けます。【仕様】吸気口(NW):40

コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空用補器

8. Zebra用オイルミストフィルター 日本ブッシュ

販売価格(税別) ¥44,900
出荷目安:11日
日本ブッシュ Zebra用オイルミストフィルター 1台

【特長】ロータリー真空ポンプの排気に取り付けすることでオイルミストの排出を防ぐことができます。 日本ブッシュのZebar RH 0003B用にお使い頂けます。【用途】日本ブッシュのZebar RH 0003B用にお使い頂けます。【仕様】吸気口(NW):25

コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空用補器

9. 【ワケあり】2段式ロータリーベーン真空ポンプ Zebraシリーズ 日本ブッシュ

販売価格(税別)   ¥134,250
0営業日後以内
日本ブッシュ 【ワケあり】2段式ロータリーベーン真空ポンプ Zebraシリーズ 1台

【特長】2段式ロータリーベーン真空ポンプZebraは優れた排気性能にて研究所から生産ラインまで幅広い用途でご使用頂けます。最新設計により、必要なメンテナンスは最小限に抑えられています。【用途】研究 蒸留/抽出 分析機器-GCMS ターボ分子ポンプ及び油拡散ポンプ用補助ポンプ 電子顕微鏡 リークディテクター 真空乾燥、凍結乾燥 コーティング装置など【特記】※理由あり(未使用・開封済)【仕様】吸気口(NW):25【電源(V)】単相100/200【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】485.5×170×249.5【到達圧力(Pa)】0.67【排気速度(50/60Hz)(L/min)】162/193【排気口】25(NW)

コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

戻る ページ: 1 次へ

『空圧機器/油圧機器/ホース』には他にこんなカテゴリがあります