コンプレッサー・空圧機器・ホース :「スペーサー」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)12
接続口径(ねじ径)M5×0.8
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッション二トリルゴム
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
速度(使用速度)50~500mm/sec
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油無給油
ストローク長さの許容差0~1.5mm
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様小型ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)12
接続口径(ねじ径)M5×0.8
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッション二トリルゴム
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
速度(使用速度)50~500mm/sec
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油無給油
ストローク長さの許容差0~1.5mm
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。