コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアガン」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
頑丈に設計された衝撃に強く耐候性のあるナイロン製ボディエアブローガンです。
5つの異なるアタッチメントを変えられる革新的なデザインです。
どちらの方向にひねっても簡単に取り換えられる機構です。
用途一般的な清掃作業に。
トラスコ品番195-6670
全長(mm)255
材質/仕上ナイロン、ポリエステル、スチール、NBR
質量(g)350
使用空気圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-8397-92
エアー取付口NPT1/4
ノズル取付口ワンタッチ接続
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。