コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアコン プラグ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム端末部の閉塞用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂 寸法(外径×厚さ)(mm)約16×約10
1個
89 税込98
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルタンクを閉栓します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 サイズ六角対辺10mm・G1/8オネジ
1個
149 税込164
当日出荷

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 流体空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 取り付け形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
特価
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 取付方式メネジ(F) 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手 材質
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手 材質
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアコンプレッサーとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。 エアソケットにワンタッチで取付けできます。
用途エアホースを接続するためのエア配管用継手 材質 呼び径【ワンタッチ接続】20型
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ 仕様流量調整ノズル付 トラスコ品番327-2770 全長(mm)115 質量(g)250 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ACP-786WH エアコンプレッサー ぴんこん 日動工業 動画あり
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど) その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心 幅(mm)345 質量(kg)9.5 高さ(mm)357 タイプアース:あり 出力(kW)1.12 奥行(mm)307 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)830 定格電圧(V)100 タンク容量(L)6 定格電流(A)9 最高圧力(MPa)0.78 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター 運転音(dB)97 使用環境温度(℃)5~40 適合流体空気 吐出空気量(L/min)80 運転時間(分)連続:30
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

「エア待ちは、もういらない。」。業界初!ハイコーキ独自のAC+DCのハイブリッドテクノロジーで。大容量クラスと同等のパフォーマンスを実現。別売マルチボルトバッテリーによるブースト機能搭載(最大2個搭載可能)。業界最大の吐出能力115L/min(ブーストモード、2.3MPa)。タンク再充填が圧倒的に早い。アプリでコンプレッサの状態が見える。(遠隔操作機能、セキュリティ機能付)。スクエアデザインで奥行きが短く収納空間にもスッキリ。操作部を前面に集約し操作性向上!。大きく見やすい液晶ディスプレイ。低振動(従来機比約25%減)。本体に充電機能を搭載
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●取出し可能圧力(MPa):(高圧カプラ)0~2.5●空気取出し口:高圧カプラ×4個●運転制御圧力(MPa):OFF圧力:4.0/ON圧力:2.5~4.0(モードによる) 幅(mm)440 質量(kg)21.5 高さ(mm)450 奥行(mm)395 電源(V)単相交流100(50/60Hz兼用) 消費電力(W)1500 最高使用圧力(MPa)【空気タンク内】4.4 モーター直流ブラシレスモーター マイコン・インバータ制御 吐出し空気量(L/min)0.7MPa:60~120/2.3MPa:50~115 騒音値(dB)59(オートモード) コードアースクリップ付3心キャブタイヤケーブル 約2.5m 3P(可倒式)プラグ付 空気タンク容量(L)16 運転モードブースト/パワー/オート/サイレント 関連資料メーカーカタログ(1.6MB)
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用 付属品ショルダーベルト 種類低振動・小型・軽量 消費電力(W)1450 モーター直流ブラシレスモーター コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量 消費電力(W)1500 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9] モーター直流ブラシレスモーター 運転方式圧力センサー式 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。 仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa 質量(kg)27 電源(V)AC100-50/60Hz 消費電力(W)50Hz: 85060Hz: 900 ケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く) タンク容量(L)39 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付 連続使用時間(分)最高:30 消費電流(A)50Hz: 8.560Hz: 9 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68 回転数50Hz: 1450min-160Hz: 1750min-1 電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz 再起動圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)(50/60Hz)63/65 充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
1個
49,880 税込54,868
欠品中

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。 市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。 2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。 1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。 仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます) 材質(本体)アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)2.5 プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所) 材質(プラグ)鋼鉄 材質(ソケット)鋼鉄、他 ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。 仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所 材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 プラグ建築用高圧プラグ ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ。取っ手・タイヤ付でラクラク移動。騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!。電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)。電源接続工事が必要です。
用途ホコリの吹き飛ばしに。車のメンテナンスに。塗装作業に 幅(mm)770 質量(kg)約56 高さ(mm)660 奥行(mm)375 電源(V)三相200(50Hz/60Hz) タンク容量(L)39.5 電源コード(m)約2.0 消費電力(W)(50/60Hz)810/900 騒音値(dB)77 吐出口2口(圧力調整器付1口) 使用環境温度(℃)5~10 電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2 吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷


付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525 電源DC 12V 電源コード(m)3.3 連続使用時間(分)10 ホース長さ(mm)エア:400 サイズ(mm)136×123×56(H) 最大圧力(kPa)450
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg)9.5 タンク容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400 空気圧力(MPa)(最高)0.95 接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

用途エアーコンプレッサーの補助タンクに 質量(kg)約9.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355 安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2) 吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2) 流入口径プラグ1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式 運転制御方式圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

場所を選ばないエンジン式です。電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用 仕様PL保険加入 付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1 幅(mm)900 質量(kg)約59 高さ(mm)720 奥行(mm)400 排気量(mL)196 定格出力(kW)4.0(5.4PS) 使用燃料無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン) 騒音値(dB)約87 吐出量(L/min)136 燃料タンク容量(L)3.6 エアータンク容量(L)39.5 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター方式 保証期間1年 最大出力(kW)4.8(6.5PS) 点火プラグNGK BPR6ES エンジンオイル量(L)500 吐出口数2口(圧力調整器付1)
1台
128,800 税込141,680
翌々日出荷

塗装前のホコリ払い、精密機器から大型工作機械の切粉除去から、ゴミ・ホコリ払いに用いられます。
付属品カプラ付 エアー取付口プラグ式
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士コンプレッサーカプラ
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) タイプおねじ取付用 形式プラグ 最高使用圧力1.5MPa 耐圧力(MPa)2
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。 仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃ セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース 対象普通自動車、軽自動車 適応ボルトサイズM12まで
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質塩ビ/銅 全長(m)約3 コードVCTF2.0mm2×2芯 プラグ15A 125V(HOTAAL102)
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質塩ビ・銅 コード125V・20A 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF2.0×2芯×約3 電源プラグ125V・15A
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

富士コンプレッサーカプラ
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) タイプおねじ取付用 形式プラグ 最高使用圧力1.5MPa 耐圧力(MPa)2 相手側取付サイズG1/4
1個
599 税込659
当日出荷

富士コンプレッサーカプラ
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) タイプホース取付用 形式プラグ 最高使用圧力1.5MPa 耐圧力(MPa)2
1個
599 税込659
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メドーダスター 日東工器 動画あり
質量(kg)6.8 外形寸法(mm)336LX180WX244H(エアガン除く) 定格電圧AC100V 吐出口コンプレッサ/MS-20M(ワンタッチ継手ソケット) 電源コードVCTFK1.2m2Pプラグ付(コードリール付) 定格時間30分 絶縁階級B種 使用場所屋内
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサートランスホーマー
この調整期は洗浄化機器(エアーフィルタ)及び減圧弁の機能がひとつになり、圧縮空気中の塵埃、 水分及び油分を除去し、適正な圧力(調整圧)を確保する役目を果たします。 あらゆる作業に是非必要なものです。 流量特性の改善 調整圧力特性の改善 調整圧の微調整がしやすく、圧力設定が容易です。 取出口(元圧)もフィルタを通過するため、クリーンなエアーを供給
接続口径取入口:G1/4(本体ねじ口径Rc1/2)、取出口(調整用):G1/4ポールコック×2、(元圧):G1/4プラグ×1 概略質量(kg)1.7 ろ過精度(μm)15 使用流体圧縮空気 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm210×190×333 調整圧力(MPa)0.05~1.2、非調整:MAX.1.4 入口空気温度(℃)2~60
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

富士コンプレッサーカプラ
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) タイプめねじ取付用 形式プラグ 最高使用圧力1.5MPa 耐圧力(MPa)2
1個
599 税込659
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサーカプラ付ウレタンホース
柔軟、滑り、軽量で操作性に優れています
用途エアーツール、建築用途のエアー専用ホース 付属品両端カプラ付き 材質ポリウレタン 最高使用圧力1.5MPa ホース寸法(内径×外径)(mm)7.0X10.0 使用可能温度範囲-20~60℃ カプラータイプソケット及びプラグ
1巻(10m)
7,498 税込8,248
8日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質銅・樹脂 規格電源プラグ:125V・7A コード125V・7A 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF0.75m×2芯×約0.19
1個
979 税込1,077
8日以内出荷

独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア! コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。 オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。 食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。 オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。 クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。 オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。 防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。
用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他 冷却方式空冷 電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極 駆動方式Vベルト 効率IE3プレミアム効率 吸込条件大気圧、2~40℃ 地盤振動値(dB)60
1台
799,800 税込879,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本 付属品ショルダーベルト 幅(mm)430 質量(kg)13.5 高さ(mm)352 出力(kW)1.45 種類小形・軽量 奥行(mm)350 電流(A)14.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 タンク容量(L)8 最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2) 型番EC1245H3(CTN) 最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2) 空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個 電源コード(m)2.5 騒音値(dB)59(静音モード/55) 電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付] 吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) 制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2) 回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm アズワン品番65-3881-99 シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
178,100 税込195,910
翌日出荷

仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます 寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9) 型番HiKOKI:EC1445H3(CTN) モーターDCブラシレスモーター 空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付) エンジンタイプ直流ブラシレスモーター 回転速度最大2.300回/分(パワーモード時) アズワン品番64-7817-74
1台
222,600 税込244,860
当日出荷

用途コンプレッサー接続で総容量を増加。 仕様安全弁で破裂防止 材質本体:スチール ブラック 空気取出口ワンタッチソケット1/4 設定圧力(MPa)安全弁:0.89±0.2 最大使用圧力(MPa)0.8 エアータンク容量(L)22 注入口空気:プラグ1/4
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります