コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーエレメント」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
IMI Norgren 自動ドレインキットは、54D 電子圧力センサと併用する金属製ナットを備えています。=54D センサと互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9090
アズワン品番65-7899-27
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
。IMI Norgren Excelon とフィルタカートリッジアセンブリです。フィルタサイズ:5 μ m
仕様●メーカーシリーズ:B82G●フィルターサイズ:5μm●コード番号:212-9094
アズワン品番65-7892-78
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
IMI Norgren Excelon とフィルタカートリッジアセンブリです。フィルタサイズ:40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:B82G●フィルターサイズ:40μm●コード番号:212-9095
アズワン品番65-7899-36
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
用途【適合機種】HAF-37G1 製品注文コード:53808065 交換用エレメント
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
用途【適合機種】HAF-22G1 製品注文コード:53808038 交換用エレメント
1個
¥28,690
税込¥31,559
4日以内出荷
吸気のろ過をするためのエアフィルタ交換用部品です。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
用途吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタ。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質樹脂
寸法(外径×厚さ)(mm)(約)39×15
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
汎用 / 高効率フィルタG 1/4 - G1 Grade AO / AA Oil-X プラスシリーズ
パイプサイズ1/4~1インチの主要なエアラインフィルタシステム 全タイプのコンプレッサに適しています
すべてのコンプレッサオイルに適合 高効率汎用エレメント(グレードAO)又は高効率オイル除去エレメント(グレードAA)付属 動作温度範囲 +1.5 → +66 ℃ Alocram処置及びエポキシ塗装仕上げで内部外部を防食
仕様●メーカーシリーズ:OIL-X 50●フィルターサイズ:0.01μm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:210-8544
アズワン品番68-4150-65
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
仕様1128シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μm
種別部品
エレメント(μm)3
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
仕様1114シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μm
種別部品
エレメント(μm)3
1個
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
仕様1123シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μm
種別部品
エレメント(μm)3
1個
¥86,980
税込¥95,678
13日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
35日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル長(mm)500
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)6
トラスコ品番489-6092
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他
全長(mm)612
質量(g)388
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!

フィルタレギュレーター セミオートドレン
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ろ過度(μm)5
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1本
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1本
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化
材質アルミ、樹脂
使用圧力(MPa)0.3~0.7
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)0.01
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレンタイプ
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化
材質ポリカ、樹脂
使用圧力(MPa)0.3~0.7
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)0.01
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレンタイプ
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1本
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化
材質アルミ、樹脂
使用圧力(MPa)0.3~0.7
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)0.01
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレンタイプ
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
エアクリーンユニットの交換用エレメントです。エアー工具の故障防止に最適です。簡単に取替ができます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。捕集粒径5μm・40μmをラインナップ、フィルタエレメントの状態を可視化することによりメンテナンスの目安が分かりやすくなりました。
用途エレメントを採用したエアフィルタ
仕様ブラケット
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%)99
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。