コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーガン 流量調整」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2.0 エア噴出量(L/min)145 トラスコ品番398-1134 質量(g)210 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2.0 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番398-1126 質量(g)210 エア噴出量(L/min)145 ノズルねじ径G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2.0 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番398-1118 質量(g)210 エア噴出量(L/min)145 ノズルねじ径G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズルねじ径G1/8 エア噴出量(L/min)145 トラスコ品番398-1142 質量(g)210 接続方法カプラー取付
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-1A 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)145
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

エアー流量調整付。
用途吊下げ用 取付ねじ【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-9 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)8.5 エア量(L/min)145
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-20 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)145
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-1 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)251 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-4 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)145
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-2 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)145
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-6 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)6 エア量(L/min)145
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 仕様エアー流量調整付 エスコ品番EA123AD-3 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 タケノコ径(Φmm)8.5 エア量(L/min)145
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります