コンプレッサー・空圧機器・ホース :「六角 6mm ネジ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-12 全長(mm)32 質量(g)約10 六角対辺(mm)13 適合ホース内径(Φmm)6 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)7
1個
285 税込314
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CH-22 全長(mm)34 質量(g)約20 六角対辺(mm)17 適合ホース内径(Φmm)6 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)11
1個
705 税込776
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CH-12 全長(mm)31 質量(g)約13 六角対辺(mm)13 適合ホース内径(Φmm)6 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)9
1個
570 税込627
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-22 全長(mm)34 質量(g)約16 六角対辺(mm)17 適合ホース内径(Φmm)6 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)9
1個
375 税込413
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-1 全長(mm)16.7 質量(g)約10 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)6
1個
215 税込237
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-12 全長(mm)19.2 質量(g)約15 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)6×8
1個
295 税込325
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-14 全長(mm)24.7 質量(g)約34 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)6×10
1個
650 税込715
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-13 全長(mm)20.2 質量(g)約20 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)6×9
1個
390 税込429
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります