コンプレッサー・空圧機器・ホース :「多段エジェクタ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISCO(ピスコ)真空発生器 VLM
エコ商品、RoHS
積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。
使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.3~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力(MPa)0.5 グリーン購入法適合 エア供給ポートサイズPRc1/4 ノズル径(Φmm)1.6
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります