コンプレッサー・空圧機器・ホース :「薄型 スイッチ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用流体空気
その他チェック弁なし
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式単体用
ブラケットA:ブラケットA付
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
マニュアルロック式ドライバ操作形
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ【供給弁】ノーマルクローズ【破壊弁】ノーマルクローズ
ノズル径(Φmm)1
真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付、SI単位固定
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。
シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。
シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ
フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。
コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。
シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。
デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
シリンダ内径(Φmm)32
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
作動方式複動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
形式空気圧タイプ
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルトなし
使用チューブ内径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具2山クレビス形
シリンダストローク(mm)5
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ロッド先端ねじオネジ
リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
単位仕様:単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線なし
チェックバルブチェック弁付
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:継手なし(M5×0.8)
マニュアルロック式ドライバ操作形
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
エジェクタ/ノズル呼び径1
真空用圧力スイッチ【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ
1個
¥18,980
税込¥20,878
19日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし
形式空気圧タイプ
使用圧力(MPa)0.05~1
ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式複動
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石タイプ
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具二山クレビス形
シリンダストローク(mm)25
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥31,980
税込¥35,178
17日以内出荷
形式空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)1
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数2ケ
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具フート金具
シリンダストローク(mm)10
ロッド先端金具ロ度先端金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
形式空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)1
ボディオプション標準(ロッド先端めねじ)
作動方式複動
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数1ケ
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具二山クレビス形
シリンダストローク(mm)30
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具両端タップ
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端金具ロッド先端金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石有
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具両端タップ
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
仕様デュアルストロークマークなし
取付支持形式二山クレビス形
形式空気圧タイプ
使用圧力(MPa)0.05~1
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石なし
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
シリンダストローク(mm)67
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチ無し
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
仕様オートスイッチ用磁石あり
形式空気圧タイプ
クッションなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ボディオプションロッド先端めねじ
作動方式複動片ロッド
取付ボルトなし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.15
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数1
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具通し穴
シリンダストローク(mm)30
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様全長寸法をCQ1シリーズと同寸法
オートスイッチ有無あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。
RoHS指令(10物質対応)対応
取付支持金具通し穴(標準)
シリンダストローク(mm)15
ロッド先端金具金具なし
クッション/ロッド先端ねじラバークッション付/ロッド先端おねじ
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥15,980
税込¥17,578
17日以内出荷
省エネ機能付真空用圧力スイッチ:空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁:なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド
呼び径(mm)ノズル:0.5
単位単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、Pポート:ポートなし
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
1個
¥18,980
税込¥20,878
46日以内出荷
省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減。エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
単位単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ6mm(ストレート)、Pポート:なし
マニュアルノンロックプッシュ付
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタ/ノズル呼び径0.7mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
46日以内出荷
省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減。エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
用途マニホールド用
仕様チェック弁なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
単位単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線なし
呼び径(Φmm)ノズル:1
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート継手なし(M5×0.8)、Pポートなし
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
¥17,980
税込¥19,778
46日以内出荷
タイプデュアルストロークマークなし、取付ボルトなし
形式空気圧タイプ
スイッチオートスイッチあり
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションラバークッション付
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
スイッチ数1ケ
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具両端タップ
シリンダストローク(mm)100
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
ボディオプションロッド先端おねじ
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数2個
取付支持金具両端タップ
シリンダストローク(mm)65
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様オートスイッチ付
取付支持形式通し穴
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションヘッド側インロー付
作動方式複動
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
スイッチ数オート:2個
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)15
ロッド先端金具金具なし
1個
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数2ケ
取付支持金具両端タップ
シリンダストローク(mm)30
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
形式空気圧タイプ
クッションなしまたはラバークッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)クッションなし:0.15、ラバークッション付: 0.29
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ用磁石なし:‐10~70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ用磁石付:‐10~60℃(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.0mm~0mm※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具通し穴
シリンダストローク(mm)75
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、縦取出、リード線3m、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
取付支持形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石なし
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥8,898
税込¥9,788
26日以内出荷
形式空気圧タイプ
クッションなしまたはラバークッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端めねじ
作動方式複動片ロッド
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.0 ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数2ケ
ポートねじの種類Rc
取付支持金具通し穴(標準)
シリンダストローク(mm)25
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
仕様デュアルストロークマークなし
形式空気圧タイプ
使用圧力(MPa)0.07~1
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具通し穴(標準)
シリンダストローク(mm)10
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
仕様デュアルストロークマークなし
取付支持形式両端タップ
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数1
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
シリンダストローク(mm)75
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下, AC/DC48V以下, AC/DC100V以下
オートスイッチ有無あり
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
形式空気圧タイプ
ボディオプションロッド先端めねじ
作動方式複動式
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具通し穴(標準)
シリンダストローク(mm)20
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
オートスイッチ追記号2ヶ付
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
¥19,980
税込¥21,978
19日以内出荷
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。