コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 表示」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1,929件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)CKD(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5使用流体圧縮空気切替方式2位置シングル種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B25 SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B32 SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B32SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20
RoHS
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(62件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
RoHS
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
RoHS
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10ZB) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10ZB)SMC
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-20Z1) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-20Z1)SMC
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZH) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZH)SMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-75ZE) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-75ZE)SMC
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒千代田通商(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
RoHS
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12CL) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12CL)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8CL) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8CL)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
PF2MC7102-F04-F PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
仕様●オプション1:M8コネクタ付リード線付(3m)●単位仕様:単位切換機能付ねじの種類G出力仕様OUT1:PNP;OUT2:アナログ電流出力配管口径2024-01-02RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)10~1000校正証明書なし
RoHS
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM750S SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM750SSMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)
MXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMCMXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブPISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
11,144税込12,258
1巻
当日出荷から5日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
RoHS
CQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッド SMCCQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZA) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZA)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZA) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZA)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-20Z) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-20Z)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10Z) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50Z) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50Z)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-20Z) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-20Z)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30Z) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30Z)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40ZH) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40ZH)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50ZE) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50ZE)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-30Z) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-30Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZN) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZN)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZE) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZE)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-75ZB) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-75ZB)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZN) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZN)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10ZH) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10ZH)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZF) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZF)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZJ) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZJ)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZE) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZE)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります