コンプレッサー・空圧機器・ホース :「h5c」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部
色ライトグリーン
使用流体空気
トラスコ品番376-1746
全長(mm)675
質量(g)180
内径(Φmm)5
使用圧力(MPa)0.8
長さL(mm)675
外径(Φmm)7
接続ホースフィッティング
流体温度(℃)-5~60
コイル部(mm)275
使用範囲(m)4.0
コイル径(mm)47
継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
1本
¥1,999
税込¥2,199
当日出荷
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番292-5761
質量(g)33
使用温度範囲-5~60℃
ホース寸法(内径×外径)(mm)(相手側)5.0×8
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。