コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m5×0.8」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
形状ユニオンティ
使用流体圧縮空気、真空
接続ねじ種類M
ねじサイズM5X0.8
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法B1(mm)10
寸法B2(mm)5
質量(g)6
トラスコ品番808-2371
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
形状ユニバーサルティーコネクター
使用流体圧縮空気、真空
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
形状クロスコネクター
使用流体圧縮空気、真空
接続ねじ種類M
ねじサイズM5X0.8
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法B1(mm)10
寸法B2(mm)5
質量(g)5.4
トラスコ品番808-2369
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
形状ティーコネクター
使用流体圧縮空気、真空
接続ねじ種類M
ねじサイズM5X0.8
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法B(mm)9
寸法C(mm)17
二面幅H(mm)8
寸法L(mm)5.5
形状ブラインドプラグ
使用流体圧縮空気、真空
接続ねじ種類M
ねじサイズM5X0.8
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)6.5
二面幅H(mm)8
質量(g)1.6
トラスコ品番808-2370
1袋(10個)
¥459
税込¥505
5日以内出荷
トラスコ品番158-7536
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
トラスコ品番158-7498
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:14
全長(mm)63
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)825
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)800
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)850
1個
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)800
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)85
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)80
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)890
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)84
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)80
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)85
リード線(m)(L) 3
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロックの位置(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)80
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)80
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)85
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)50
ストローク調整範囲(mm)【A】0~10
作動方式複動片ロッド
仕様(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)80
リード線(m)(L)3
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
ピストンロッドと被動体間の偏心を吸収し軸心を合わせるカプラ
用途エアシリンダのピストンロッド先端取付け専用
形式基本形、フランジ形、フート形
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)80
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。