圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「被覆 線」の検索結果
関連キーワード
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
用途配線端子として。
端子形状先開形
寸法L(mm)22
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質(端子)銅
寸法W(mm)1.9
幅(mm)1.9
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状棒形
難燃性UL94V0
材質(スリーブ)塩化ビニール
材質(端子)銅
特性難燃
用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)銅
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
用途配線端子として。
寸法E(mm)15
寸法t1(mm)0.8
材質塩化ビニル
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)75
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質ポリオレフィン/銅
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)600
収縮完了温度(℃)150
特性防水、防油、耐震、防塵
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。