グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
商品豆知識
研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い!
研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
厚さ(mm)3.5
適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)100
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。
シリーズスーパーグリーン
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに
粒度16
厚さ(mm)2.5/3.5
砥材GC
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]
外径(Φmm)103
適合材ブロック・レンガ・コンクリートなど
アズワン品番64-4062-53
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。
粒度36
穴径(Φmm)9.53
最高使用周速度(m/s)50
RoHS指令(10物質対応)対応
中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。
砥材A
結合剤BF
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
最高使用周速度(m/s)72
外径(Φmm)125
厚さ(mm)3.5
取付方式X-LOCK
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。
適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
硬度砥材粒:36
最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
1枚
¥609
税込¥670
翌々日出荷
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!。特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし
粒度#36
穴径(Φmm)9.53
適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属
最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度36
厚さ(mm)3.5/4.5
タイプオフセット砥石
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
寸法(Φmm)Φ100×3.5/4.5×Φ15
外径(mm)100
1セット(25枚)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
粒度80
厚さ(mm)3.5/4.5
タイプダイヤモンドフレキシブル砥石
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
寸法(Φmm)Φ106×3.5/4.5×Φ15
外径(mm)100
1枚
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。