オフセット砥石 :「研削砥石」の検索結果
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(5)
105(3)
125(1)
150(1)
180(8)
205(1)
レヂボンゼットの高速度用タイプです。アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。高速度研削用。
トラスコ品番852-4644
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度24(#)
厚さ(mm)6
砥材Z
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480
硬度P
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)180
穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)6
砥材Z
硬度P
最高使用周速度(m/s)72
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
粒度24
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)105
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
用途ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。
粒度36
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)105
砥粒ジルコニア砥粒
適合材鉄・ステンレス
1枚
¥439
税込¥483
4日以内出荷
ジルコニアが入り、A砥粒に比べて約2倍の研削比を誇る
重研削に特化した「ウェルケン ヌーベル」
圧倒的研削力! 強靭研削砥粒ジルコニア使用
ジルコニアとはAl2O3(酸化アルミナ)とZrO2(酸化ジルコニア)の共晶体より形成された高性能研削材です。研削量が多いお客様に最適な商品です。
耐久力、切れ味、振動吸収による低騒音。さらに粉じん40%ダウン(メーカー比)なので人にも環境にもやさしい砥石です。
用途多量の研削向き
粒度24
砥材ジルコニア
最高使用周速度(m/s)72
商品タイプ小型オフセット砥石
鋳物研削用オフセット砥石です。鋭い切れ味により、目詰まりを抑え、軽快な鋳物研削を可能にします。1枚あたりの研削量も豊富で、長時間の作業にも耐えます。
用途鋳鉄の研削作業に。
トラスコ品番236-9821
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度24(#)
厚さ(mm)6
砥材Z
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
硬度L
使用工具ディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)180
穴径(mm)22
1箱(25枚)
¥23,980
税込¥26,378
30日以内出荷
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。
しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。
驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、
トータルコストを削減!
研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用
適合材鉄・ステンレス
砥材ジルコニア
シリーズスキルタッチ
ノコ刃周速(m/s)72
ジルコニアと粒を使用した研削能率、耐久性に優れた高性能といしです。
用途一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
外径(Φmm)100
砥粒SZN(スーパージルコン)
適合材一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼など
レヂボンゼットの高速度用タイプです。
レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
用途一般鋼・鋳鉄の研削
外径(Φmm)180
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22.23
粒度24P
砥材Z
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥粒Z
適合材一般鋼・鋳鉄
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途一般鋼・鋳鉄の研削
厚さ(mm)6
砥材Z
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
砥粒Z
適合材一般鋼・鋳鉄
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。