RS Pro 丸形精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの丸形精密やすりは、カーブしたエッジや円形のエッジのバリ取りや滑らかなバリ取りに使用する優れた手持ちやすりです。丸形ニードルヤスリは、凹状の表面や凸状の表面での作業に最適で、細型テーパー設計により、円形表面を拡大する場合にも適しています。Durable RS Pro 丸形ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品にも対応しており、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .凹凸のある面や凸状の面のバリ取りに最適な丸型設計 .穴の丸み付けや拡大に最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます .複雑なスペースをファイルするための先細の端 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. 丸形ニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、滑らかな形状を行うために使用できる、優れた汎用のニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 丸形ニードルヤスリは、セカンドカットエッジを備えているので、素材の除去、ファイリング、及び平滑化を Faster 何枚の面を切断しますか. RS Pro 丸形ニードルヤスリは、 2 枚目の先細の表面を備えており、すべての側面を使用できるため、円形の表面のバリ取りに最適です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = 丸型長さ = 160mm
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
RS Pro 半丸形精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの半丸形ニードルヤスリは、優れた汎用手持ち工具で、カーブしたエッジのバリ取りや滑らかなバリ取り、半円形の切断に使用します。半丸形ニードルヤスリは、汎用性の高い設計により、凹型、凸型、及びフラット表面での作業に最適です。Durable RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品にも対応しており、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .凹状、凸状、及びフラットな表面のバリ取りに最適な半円形設計 .穴の切り出しに最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます .複雑なスペースをファイルするための先細の端 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. 半丸形ニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材のバリ取り、滑らかにして成形するために使用できる、優れた汎用ニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、セカンドカットエッジを備えているので、素材の除去やバリ取りを Faster Rate で行います。 何枚の面を切断しますか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、 2 枚目の半丸形表面と 2 枚目のカット平面を備え、非常に汎用性の高い手動ファイリング工具です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = ハーフラウンド長さ = 160mm
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。